PARKER Solenoid Hava Kontrol Valfı 4 Yollu, 2 Konumlu, 5 Bağlantı Noktalı
stil | Model | Aktüatör / Dönüş | Hacim Katsayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Boru Boyutu | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L6859910249 | Solenoid / Solenoid | 12 | 6.5 " | 9.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 24 VDC | €2,409.34 | |
B | L6558910249 | Solenoid / Solenoid | 11.3 | 6.65 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | 24 VDC | €2,313.83 | |
A | L6858910253 | Solenoid / Solenoid | 11.3 | 6.5 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | €2,455.83 | |
A | L6858910249 | Solenoid / Solenoid | 11.3 | 6.5 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | 24 VDC | €2,581.48 | |
A | L6859910253 | Solenoid / Solenoid | 12 | 6.5 " | 9.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 120 VAC | €2,492.92 | |
B | L6553910253 | Solenoid / Solenoid | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | €1,556.98 | |
B | L6553910249 | Solenoid / Solenoid | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | €1,524.69 | |
B | L6558910253 | Solenoid / Solenoid | 11.3 | 6.65 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | €2,310.09 | |
C | L6753910249 | Selenoid / Yay | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | €1,043.31 | |
D | L7058910253 | Selenoid / Yay | 12 | 6.5 " | 10.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | €2,175.81 | |
D | L7059910253 | Selenoid / Yay | 12 | 6.5 " | 10.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 120 VAC | €2,236.47 | |
D | L7058910249 | Selenoid / Yay | 12 | 6.5 " | 10.5 " | 4.5 " | 1" | 24 VDC | €2,144.47 | |
D | L7059910249 | Selenoid / Yay | 12 | 6.5 " | 10.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 24 VDC | €2,084.34 | |
C | L6753910253 | Selenoid / Yay | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | €999.60 | |
C | L6758910253 | Selenoid / Yay | 11.3 | 6.65 " | 10.5 " | 3" | 1" | 120 VAC | €1,953.29 | |
C | L6758910249 | Selenoid / Yay | 11.3 | 6.65 " | 10.5 " | 3" | 1" | 24 VDC | €1,949.06 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tuvalet Fırçaları ve Tutucular
- Çoklu Gaz Dedektörleri
- Zemin Çubuğu Aksesuarları
- Taşınabilir Jeneratör Güç Kabloları
- Lens Temizleme İstasyonları
- Ölçme ve Yerleşim Araçları
- Toprak Arıza Koruması
- Bağlantı Araçları
- Dış Cephe Boyaları ve Lekeleri
- Duman Emiciler ve Aksesuarlar
- GENERAC Jeneratör Güç Kablosu
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Bin Ray Tutucular
- COOPER B-LINE B578 Serisi Üç Delikli Hafif U Destekler
- MAG-MATE aracı Tutucular
- ENERPAC Somun Ayırıcı Silindir
- SLOAN Kutular
- TB WOODS CCB 1 İnç Pamuklu Temizleyici Senkron Kayışlar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, XDSS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- BOSTON GEAR 20 Enine Çap Hatvesi Sol Yönlü Çelik Sertleştirilmiş Helisel Dişliler