Parker L6553910249 | Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24vdc | 3fev9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER L6553910249 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24vdc | AC9AYJ 3FEV9

PARKER L6553910249 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9AYJ Model: L6553910249Çapraz Referans: 3FEV9
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
€1,532.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSolenoid / Solenoid
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 2 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık0 Derece ila 125 Derece F
Vücut sitiliGövde Taşındı
Hacim Katsayısı5
Elektrik bağlantılarıEklenti
NEMA SınıflandırmasıNEMA 1, 12
Toplam yükseklik5.25 "
Uzunluk7.5 "
toplam Genişlik3"
Geçersiz KılKilitleme
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu3 / 8 "NPT
Boru Boyutu3 / 8 "
basınç Aralığı35 - 145 psi
Gerilim24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.99
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8481200060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör / DönüşHacim KatsayısıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuGerilimÜcret
PARKER L6753910253 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 120vac | AC9AXN 3FET8 L6753910253Selenoid / Yay55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,063.07
PARKER L6553910253 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 120vac | AC9AXY 3FEU8 L6553910253Solenoid / Solenoid55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,558.55
PARKER L6753910249 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24vdc | AC9AYK 3FEW1 L6753910249Selenoid / Yay55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,052.06
PARKER L6758910253 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1 İnç 120vac | AC9AYL 3FEW2 L6758910253Selenoid / Yay11.36.65 "10.5 "3"1"120 VAC€1,972.33
PARKER L6758910249 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1 İnç 24vdc | AC9AYM 3FEW3 L6758910249Selenoid / Yay11.36.65 "10.5 "3"1"24 VDC€1,949.06
PARKER L6558910253 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1 İnç 120vac | AC9AYP 3FEW6 L6558910253Solenoid / Solenoid11.36.65 "9.5 "4.5 "1"120 VAC€2,310.09
PARKER L6558910249 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1 İnç 24vdc | AC9AYQ 3FEW7 L6558910249Solenoid / Solenoid11.36.65 "9.5 "4.5 "1"24 VDC€2,321.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER L6553910249 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24vdc
€1,532.42 / Adet