PARKER Düz İplik Bağlayıcı
stil | Model | gövde Malzemesi | Maks. Basınç | Sıcaklık. menzil | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8 F5OLO-SS | 316 Paslanmaz Çelik | 9200 psi | -30 Derece ila 250 Derece F | 1 / 2 " | €103.99 | |
A | 4 F5OLO-S | Çinko kaplamalı çelik | 9200 psi | -30 ila 250 Derece F | 1 / 4 " | €7.70 | |
A | 6-4 F5OLO-S | Çinko kaplamalı çelik | 9200 psi | -30 ila 250 Derece F | 3 / 8 " | €11.27 | |
A | 8-6 F5OLO-S | Çinko kaplamalı çelik | 6000 psi | -30 ila 250 Derece F | 1 / 2 " | €12.51 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaseler
- Beton ve Duvar Taşlama Makineleri
- Çalkalayıcılar ve Döndürücüler
- Antistatik Sistemler
- Gazlı Kızılötesi Tüp Isıtıcı Aksesuarları
- Ölçme ve Yerleşim Araçları
- Kaynak Kaskları ve Kaynak Koruması
- Toz Bezleri Tozlayıcılar ve Temizleme Pedleri
- Nakliye malzemeleri
- HVAC Test Cihazları
- LITTLE GIANT Kaynaklı Düşük Güverte Hizmet Arabası, 1200 lb, Çelik, 2 Döner / 2 Sert Tekerlek
- RIDGID Otomatik Besleme Meclisi
- OSG Yüksek Hızlı Çelik-E Yağ Tapası, Buhar Oksit Kaplama
- KISSLER & CO Çeyrek Dönüşlü Tedarik Durdurma
- WILTON TOOLS Manyetik Çene Kapağı, Prizma Yüzlü Dikey ve Yatay Yivler
- HUBBELL PREMISE WIRING Adaptörler / Bölücüler, RoHS, UL ve CSA Sertifikalı
- APPLETON ELECTRIC Tehlikeli Aydınlatma Armatürü, 240V
- WOODHEAD 130025 Serisi Kordon Seti
- Stafford Mfg Çözüm Serisi, PowerRing Mil Bilezikleri
- HUMBOLDT Sirkülasyonlu Sıcaklık Kontrol Cihazları