Parker 8 F5olo-ss | Düz Bağlantılı 316 Paslanmaz Çelik Saexorfs 1/2in | 1xcj5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8 F5OLO-SS Straight Connect 316 Paslanmaz Çelik Saexorfs 1 / 2in | AB4DTC 1XCJ5

PARKER 8 F5OLO-SS Düz Bağlantı 316 Paslanmaz Çelik Saexorfs 1/2 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4DTC Modeli: 8 F5OLO-SSÇapraz Referans: 1XCJ5
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
€103.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz İplik Bağlayıcı
Temel malzemeMetal
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüSAE-KÜRE x ORFS
Maks. Basınç9200 psi
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)0.28
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7307199040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. BasınçSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
PARKER 4 F5OLO-S Düz Bağlantılı Çinko Çelik Saexorfs 1 / 4in | AB4DRZ 1XCG5 4 F5OLO-SÇinko kaplamalı çelik9200 psi-30 ila 250 Derece F1 / 4 "€7.70
PARKER 6-4 F5OLO-S Düz Bağlantılı Çinko Çelik Saexorfs 3 / 8in | AB4DTA 1XCG7 6-4 F5OLO-SÇinko kaplamalı çelik9200 psi-30 ila 250 Derece F3 / 8 "€11.27
PARKER 8-6 F5OLO-S Düz Bağlantılı Çinko Çelik Saexorfs 1 / 2in | AB4DTB 1XCH1 8-6 F5OLO-SÇinko kaplamalı çelik6000 psi-30 ila 250 Derece F1 / 2 "€12.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8 F5OLO-SS Düz Bağlantı 316 Paslanmaz Çelik Saexorfs 1/2 inç
€103.99 / Adet