PARKER CPI ZHBA serisi, Düz Dişli Dirsekler
stil | Model | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-4 ZHBA-SS | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10,300 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €46.69 | |
A | 6-6 ZHBA-SS | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 6600 psi | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €56.75 |
CPI ZHBA serisi, Düz Dişli Dirsekler
Parker düz dişli dirsekler, enstrümantasyon uygulamaları için sıvı / hava transfer hatlarının bağlanması için uygundur. Zorlu endüstriyel koşullara karşı hasarlara karşı dayanıklı paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptirler. Sıkıldığında, sızdırmaz bir sızdırmazlık ve güvenli kurulum sağlamak için yüksüğü boruya sıkıştıran parlamasız tasarıma sahiptirler. 6600 ve 10300 psi basınç değerlerinde mevcut olan bu dirseklerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Döner Punch Pense
- Süngerler ve Ovma Pedleri
- Toz Yığın Seviye Kontrolleri
- Duvar Tabanı
- Sarma Üniteleri
- Dağıtım Ekipmanları
- Otomotiv Mekanik
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- Çekiçler ve Çarpıcı Aletler
- Parantez ve Parantez
- BRAD HARRISON M8 Çift Uçlu Kablo Setleri
- MEGAPRO Torx Ekleme Bit
- WOODHEAD 120068 Serisi Kordon Seti
- WATTS SS07F Serisi Paslanmaz Çelik Tek Dedektörlü Çekvalfler
- VERMONT GAGE Chr X NoGo Ters Çevrilebilir Montajlar, Yeşil
- WRIGHT TOOL 1/4 İnç Sürücü 12 Nokta Derin Lokmalar
- EATON M22 Serisi Açıklama Plakası Ekleri
- MARTIN SPROCKET SDS Serisi QD Burçlar
- WEG Yumuşak Başlangıç Aksesuarları ve Parçaları
- GROVE GEAR GRL Serisi, WBMQ-R Stili, 821 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri