Parker 6-6 Zhba-ss | 20yz65 Düz Dişli Dirsek | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6-6 ZHBA-SS Düz Dirsek Paslanmaz Çelik CPI x SAE Düz 3/8 inç | AF7GVH 20YZ65

PARKER 6-6 ZHBA-SS Düz Dirsek Paslanmaz Çelik CPI x SAE Düz 3/8 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GVH Modeli: 6-6 ZHBA-SSÇapraz Referans: 20YZ65
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
€56.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz İplik Dirsek
Temel malzemePaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Sıkıştırma Dişi Boyutu3 / 8 "
Bağlantı TürüCPI (TM) x SAE Düz İplik
Hex Boyutu5 / 8 "
Maks. Basınç6600 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7307290000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuHex BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
PARKER 4-4 ZHBA-SS Düz Dirsek Paslanmaz Çelik CPI x SAE Düz 1/4 inç | AF7GUN 20YZ47 4-4 ZHBA-SS1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€46.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6-6 ZHBA-SS Düz Dirsek Paslanmaz Çelik CPI x SAE Düz 3/8 inç
€56.75 / Adet