PARKER Tee, Paslanmaz Çelik
Parker paslanmaz çelik te'ler, ana hatta 90 derecede iki çıkışı olan T şeklinde bağlantı parçalarıdır. Farklı çaplardaki boruları birbirine bağlayabilir ve akış yönünü değiştirebilirler. Bu te'ler, su, buhar, doğal gaz, hidrolik yağ ve kriyojenik gazların taşınması için boru hatlarında kullanılır.
stil | Model | gövde Malzemesi | Bağlantı Türü | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-4-4 MT-SS | 316 Paslanmaz Çelik | Mnpt | 3 / 4 " | 8000 psi | 1 / 4 " | €82.79 | |
B | 12-12-12 FT-SS | 316 Paslanmaz Çelik | FNPT | 1-5 / 16 " | 3500 psi | 3 / 4 " | €412.73 | |
B | 4-4-4 FT-SS | 316 Paslanmaz Çelik | FNPT | 3 / 4 " | 5600 psi | 1 / 4 " | €67.57 | |
A | 6-6-6 MT-SS | 316 Paslanmaz Çelik | Mnpt | 7 / 8 " | 7600 psi | 3 / 8 " | €105.16 | |
B | 6-6-6 FT-SS | 316 Paslanmaz Çelik | FNPT | 7 / 8 " | 5000 psi | 3 / 8 " | €141.54 | |
B | 8-8-8 FT-SS | 316 Paslanmaz Çelik | FNPT | 1-1 / 16 " | 4500 psi | 1 / 2 " | €178.53 | |
A | 8-8-8 MT-SS | 316 Paslanmaz Çelik | Mnpt | 1-1 / 16 " | 6200 psi | 1 / 2 " | €163.58 | |
B | 2-2-2 FT-SS | Paslanmaz çelik | FNPT | 7 / 16 " | 5500 psi | 1 / 8 " | €79.05 |
Özellikler
- Parker paslanmaz çelik te parçaları, NPT borularını doğrudan boru kompresyon bağlantı bağlantılarına bağlayarak ekstra bağlantı ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Ekstra güç için erkek iplikler yuvarladılar.
- Bu te'ler, temizlik için şeffaf plastik büzülerek sarılmış kapalı kutularda paketlenir.
- Daha fazla mukavemet için haddelenmiş dişlerle yüksek tolerans seviyesinde işlenirler.
- Seçilen ürünler, üstün korozyon direnci için daha yüksek nikel ve molibden içeriğine sahip 316 paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Parker, çeşitli boru ve borulardaki uygulamalar için hem erkek hem de dişi NPT te'ler sunmaktadır.
Uyumlu Aksesuarlar
- Diş Sızdırmazlık Maddeleri: Bu kullanımı kolay contalar dişleri doldurur ve pozitif sızdırmazlık sağlar.
Standartlar ve Onaylar
- ANSI
Sık Sorulan Sorular
Eşit olmayan te'ler ne zaman kullanılır?
Branşman borularının (ana hatta bağlanacak borular) farklı çaplarda olduğu yerlerde eşit olmayan te'ler kullanılır.
Eşit te'lerin kullanımları nelerdir?
Branşman borularının aynı çapta olduğu durumlarda eşit te'ler kullanışlıdır.
Bu tişörtler ne kadar basınca dayanabilir?
Parker, 3500 ila 8000 psi arasında değişen basınç kapasitelerine sahip çeşitli te'ler sunar.
Bir tişörtün dalı nedir?
Ana boru hattından farklı yönlere akışı taşıyan iki çıkışa (ana borudan 90 derece) T'nin kolu denir.
Bu tişörtler aşırı sıcaklıklara dayanabilir mi?
Parker paslanmaz çelik te parçaları -425 ila 1200 derece Fahrenheit çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Duman Emiş Kolları
- Garaj ve Rıhtım Kapıları
- Sprey Yapıştırıcılar
- Alüminyum U-Şekilli Kanal Stoku
- Bürets
- Yüz Koruyucular
- Ark Flaş Koruması
- Tanımlama Ürünleri
- Terminal Blokları
- fındık
- DAYTON Gömme Gösterge Işıkları, LED, 6V AC / DC, Yuvarlak Şekilli
- HASSAY SAVAGE CO. Döner Broş Tutucu
- TENNSCO Z Line Serisi Tekerlek Kiti
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1/4-28 Unf Lh
- CHERNE Hub-Fit Tutucu Fişler
- Cementex USA Hassas Tornavida Ruloları
- MASTER MAGNETICS Yardımcı Ekranlar
- WESTWARD Ampermetreler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutu, CDVD Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- BROWNING SSF3S 100 Serisi Hafif Hizmet Damgalı Çelik İki Cıvatalı Flanşlı Bilyalı Rulmanlar