Parker 8-8-8 Mt-ss | T Boru 1/2 İnç Altıgen 1 1/16 | 1dgp5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8-8-8 MT-SS T Boru 1/2 İnç Altıgen 1 1/16 | AA9HVB 1DGP5

PARKER 8-8-8 MT-SS Tee Boru 1/2 İnç Altıgen 1 1/16

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HVB Modeli: 8-8-8 MT-SSÇapraz Referans: 1DGP5
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
€163.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüMnpt
Hex Boyutu1-1 / 16 "
Maks. Basınç6200 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 12-12-12 FT-SS Tee 316 Paslanmaz Çelik 3/4 In | AA6PVP 14M059 12-12-12 FT-SS316 Paslanmaz ÇelikFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "€412.73
PARKER 4-4-4 FT-SS Tee Boru Boyutu 1/4 İnç Altıgen Boyut 3/4 | AA9HTV 1DGK3 4-4-4 FT-SS316 Paslanmaz ÇelikFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€67.57
PARKER 6-6-6 FT-SS Tee Boru Boyutu 3/8 İnç Hex Boyutu 7/8 | AA9HTW 1DGK4 6-6-6 FT-SS316 Paslanmaz ÇelikFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€141.54
PARKER 8-8-8 FT-SS Tee, Boru Bağlantı Elemanı, 1200 Derece F, ANSI Sertifikalı | AA9HTX 1DGK5 8-8-8 FT-SS316 Paslanmaz ÇelikFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€178.53
PARKER 4-4-4 MT-SS Tee Boru Boyutu 1/4 İnç Altıgen Boyut 3/4 | AA9HUZ 1DGP3 4-4-4 MT-SS316 Paslanmaz ÇelikMnpt3 / 4 "8000 psi1 / 4 "€82.79
PARKER 6-6-6 MT-SS Tee Boru Boyutu 3/8 İnç Altıgen Boyut 7/8 | AA9HVA 1DGP4 6-6-6 MT-SS316 Paslanmaz ÇelikMnpt7 / 8 "7600 psi3 / 8 "€105.16
PARKER 2-2-2 FT-SS Tee 1/8 İnç Npt Dişi Ss | AE6QQK 5UNG6 2-2-2 FT-SSPaslanmaz çelikFNPT7 / 16 "5500 psi1 / 8 "€79.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8-8-8 MT-SS Tee Boru 1/2 İnç Altıgen 1 1/16
€163.58 / Adet