Parker 751641 | Kamyon Bobini, 1/2 İnç Boru Dış Çapı, 12 Feet Çalışma Uzunluğu | 6utf0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 751641 Kamyon Bobini, 1/2 İnç Boru Dış Çapı, 12 Feet Çalışma Uzunluğu | AF2KXL 6UTF0

PARKER 751641 Kamyon Bobini, 1/2 İnç Boru Dış Çapı, 12 Feet Çalışma Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AF2KXL Model: 751641Çapraz Referans: 6UTF0
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
€210.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+bobin
RenkMavi ve kırmızı
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Hortum RengiKırmızı / Siyah
uzunluk12ft.
MalzemeTraktörden Römorka Sarılmış Naylon
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.93 Derece C
Maks. Çalışma basıncı150 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-57 ° C
Dış Çap.1 / 2 "
stil1/2 "Valf
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F
Tüp malzemesiNaylon
Dış Çap Tüp.1 / 2 "
TipB
Çalışma süresi12 '

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.67
Gemi yüksekliği (cm)35.81
Gemi uzunluğu (cm)35.31
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8708998105
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukMalzemeMin. Çalışma sıcaklığı.Dış Çap.Dış Çap Tüp.TipÜcret
PARKER 811537 Kamyon Bobini, 1/4 İnç Boru Dış Çapı | AF2KXK 6UTE9 811537Gri4.5ft.Naylon-40 ° C1 / 4 "1 / 4 "Tip A, 5. Teker€48.30
PARKER 731522 Kamyon Bobini, 1/2 İnç Boru Dış Çapı, 15 Feet Çalışma Uzunluğu | AF2KXM 6UTF1 731522Mavi ve kırmızı15ft.Traktörden Römorka Sarılmış Naylon-57 ° C1 / 2 "1 / 2 "B€280.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 751641 Kamyon Bobini, 1/2 İnç Boru Dış Çapı, 12 Feet Çalışma Uzunluğu
€210.64 / Adet