PARKER Boru Somunları
stil | Model | gövde Malzemesi | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Bağlantı Türü | Hex Boyutu | Sıcaklık. menzil | tüp Boyutu | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61CA-6 | - | - | - | - | - | - | 100 | €288.53 | |
A | 61CA-5 | - | - | - | - | - | - | 50 | €148.12 | |
B | 10 BZ-SS | 316 Paslanmaz Çelik | 7 / 8-20 | CPI (TM) | 1" | -425 Derece ila 1200 Derece F | 5 / 8 " | 1 | €27.26 | |
B | 12 BZ-SS | 316 Paslanmaz Çelik | 1-20 | CPI (TM) | 1.125 " | -425 Derece ila 1200 Derece F | 3 / 4 " | 1 | €30.21 | |
C | 10NU10-316 | 316 Paslanmaz Çelik | 7 / 8-20 | A-LOK (R) | 1" | -425 Derece ila 1200 Derece F | 5 / 8 " | 1 | €29.18 | |
D | 16BZ-B | Pirinç | 1-5 / 16-20 | Sıkıştırma | 1.5 " | -40 Derece ila 400 Derece F | 1" | 1 | €26.26 | |
D | 12BZ-B | Pirinç | 1-20 | Sıkıştırma | 1.125 " | -40 Derece ila 400 Derece F | 3 / 4 " | 1 | €10.61 |
Tüp Kuruyemiş
Parker boru somunları, proses ve enstrümantasyon uygulamaları için metal nesneler arasında sızdırmaz bir bağlantı sağlamak üzere tasarlanmış tek halkalı boru bağlantı parçalarıdır. Pirinç / 316 paslanmaz çelik konstrüksiyonları, kimya, petrokimya, ulaşım, enerji ve petrol ve gaz endüstrilerinde kullanım için idealdir. Metalden metale bağlantılar sağlarlar ve A-LOK, sıkıştırma ve CPI bağlantı tiplerinde mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektronik HID Balastları
- tel Raf
- Kontak Bloklu Acil Durdurma Butonları
- Alet Tahtası ve Çöp Kovası Depolama Kamyonları
- Tel Besleyiciler
- Lambalar
- Terminal Blokları
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesici Sarf Malzemeleri ve Aksesuarları
- Elektronik
- İç Mekan Armatürleri
- VULCAN Spa ve Jakuzi Isıtıcısı
- ADVANCE TABCO Çıkarılabilir 3 Bölmeli Evye
- BATTERY DOCTOR Bullet Konnektörler
- WATTS Kilitleme Kolu Kolu Kitleri
- Cementex USA Wobble Sabit Uçlu Kompozit Uzatma Çubukları
- Cementex USA Metrik Lokma Setleri, 1/4 İnç Kare Sürücü
- AIRMASTER FAN 115V Ağır Hizmet Emniyetli Sarı Hava Sirkülatörleri
- FANTECH MUAS Serisi Makyaj Havası Sistemleri
- SLOAN Yaylar
- PARKER hidrolik hortumlar