Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 12 BZ-B Tüp Somunu Pirinç Sıkıştırma 3 / 4in | AD7AER 4CXG8 / 12 BZ-B-GR

PARKER 12 BZ-B Boru Somunu Pirinç Sıkıştırma 3/4 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7AER Modeli: 12 BZ-BÇapraz Referans: 4CXG8 / 12 BZ-B-GR
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
€11.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Somunu
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiPirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu1-20
Bağlantı TürüSıkıştırma
Hex Boyutu1.125 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüHex BoyutuSıcaklık. menziltüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 10 BZ-SS Boru Somunu 316 Paslanmaz Çelik Cpi 5 / 8in | AD7ABQ 4CWX9 / 10 BZ-SS-GR 10 BZ-SS316 Paslanmaz Çelik7 / 8-20CPI (TM)1"-425 Derece ila 1200 Derece F5 / 8 "1€29.01
PARKER 12 BZ-SS Boru Somunu 316 Paslanmaz Çelik Cpi 3 / 4in | AD7ABW 4CWZ3 / 12 BZ-SS-GR 12 BZ-SS316 Paslanmaz Çelik1-20CPI (TM)1.125 "-425 Derece ila 1200 Derece F3 / 4 "1€33.48
PARKER 16 BZ-B Boru Somunu Pirinç Sıkıştırma 1in | AD7AFA 4CXJ2 / 16 BZ-B-GR 16BZ-BPirinç1-5 / 16-20Sıkıştırma1.5 "-40 Derece ila 400 Derece F1"1€29.10
PARKER 10NU10-316 Boru Somunu 316 Paslanmaz Çelik A-lok 5 / 8in | AD7AFX 4CXN5 / 10NU10-316-GR 10NU10-316316 Paslanmaz Çelik7 / 8-20A-LOK (R)1"-425 Derece ila 1200 Derece F5 / 8 "1€29.40
PARKER 61CA-6 Boru Somunu, Pirinç, Sıkıştırma, 3/8 İnç Boru Dış Çapı için, 9/16-24 Diş Açma Boyutu, 100 PK | CT7KPY 6LH18 61CA-6------100€308.90
PARKER 61CA-5 Boru Somunu, Pirinç, 5/16 İnç Boru Dış Çapı için, 1/2-24 Diş Açma Boyutu, 15/32 İnç Toplam Uzunluk | CT7KPZ 6LH17 61CA-5------50€164.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 12 BZ-B Boru Somunu Pirinç Sıkıştırma 3/4 inç
€11.75 / Adet