PARKER Evrensel Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
stil | Model | Konu Boyutu | Vücut ölçüsü | Hortum bağlantısı | Kavşak Tipi | + | Maks. akış | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B33 | - | 1 / 4 " | (F) NPT | Sanayi | Kuplör Gövdesi | Cfm 25 | 300 psi | 1 / 4 " | €37.25 | |
A | B37 | - | 1 / 2 " | (F) NPT | Sanayi | Kuplör Gövdesi | Cfm 110 | 300 psi | 1 / 2 " | €83.29 | |
B | B34-5BPN | - | 3 / 8 " | İlerlemek | Sanayi | Kuplör Gövdesi | Cfm 50 | 300 psi | - | €70.95 | |
C | B34 | - | 3 / 8 " | (M) NPT | Sanayi | Kuplör Gövdesi | Cfm 50 | 300 psi | 3 / 8 " | €62.55 | |
A | B39 | - | 3 / 4 " | (F) NPT | Sanayi | Kuplör Gövdesi | Cfm 110 | 300 psi | 3 / 4 " | €140.88 | |
D | UC-251-4 MP | 1 / 4-18 " | 1 / 4 " | (M) NPT | Evrensel | Hızlı bağlantı | Cfm 25 | 150 psi | 1 / 4 " | €41.32 | |
D | UC-251-6 MP | 3 / 8-18 " | 1 / 4 " | (M) NPT | Sanayi | Bağlama | Cfm 25 | 150 psi | 3 / 8 " | €45.92 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pirinç Boru
- Bariyer İşaretleme ve Yeraltı Bantları
- Draft Booster Motorları
- Motor Sehpaları ve Vinçler
- Dış Mekan LED Mesaj Ekranları
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- Kilitleme Sistemleri
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- Otomotiv Dış
- Aletler
- DISCO Bolt
- SPEEDAIRE Çift Etkili Milsiz Hava Silindiri, Dişli Uç Kapakları Montajı, 2-1/2" Delik Çapı
- DYNAQUIP CONTROLS Elektronik Aktüatörlü Küresel Vanalar
- DIXON Döner Pullar
- FUNNEL KING Sürahi/ Ölçü Kapları
- THOMAS & BETTS Alın Tipi Isı Büzüşmeli İzolasyonlar
- BRADY Bariyer Direkleri
- MORSE CUTTING TOOLS Ayarlanabilir ve Genişletme Raybaları
- VESTIL CANT Serisi Konsol Arabalar
- VESTIL LAD-DD Serisi Çift Taraflı Basamaklı Merdivenler, Kavrama Dikme