PETERSEN ÜRÜNLERİ 154 Serisi Boru Tapası
stil | Model | Sönük Çap | Sönük Uzunluk | Hortum uzunluğu | Maks. Çap | Maks. Alan sayısı Kafa | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 154-003-G | 1" | 6.75 " | 2' | 3" | 1 ft | €149.10 | |
A | 154-002-G | 1" | 7.5 " | - | 2" | 1 ft | €149.10 | |
A | 154-006-G | 1.5 " | 11.5 " | 2' | 6" | 1 ft | €210.76 | |
A | 154-004-G | 1.25 " | 8.5 " | 2' | 4" | 1 ft | €160.46 | |
A | 154-008-G | 2" | 14.5 " | 2' | 8" | 1 ft | €262.69 | |
A | 154-010-G | 2" | 17.25 " | 2' | 10 " | 0.75 ft | €334.09 | |
A | 154-012-G | 2.5 " | 22.25 " | 2' | 12 " | 0.75 ft | €394.13 | |
A | 154-014-G | 2.5 " | 22.5 " | 2' | 14 " | 0.5 ft | €598.79 | |
A | 154-016-G | 3" | 28 " | 3' | 16 " | 0.5 ft | €759.44 | |
A | 154-018-G | 3" | 31.5 " | 3' | 18 " | 0.5 ft | €923.33 | |
A | 154-020-G | 4" | 32.75 " | 3' | 20 " | 0.5 ft | €1,062.89 | |
A | 154-024-G | 4" | 39.75 " | 3' | 24 " | 0.5 ft | €1,453.96 | |
A | 154-030-G | 5" | 52.5 " | 3' | 30 " | 0.25 ft | €1,846.66 | |
A | 154-036-G | 5" | - | 3' | 36 " | 0.25 ft | €3,388.25 |
154 Serisi Boru Tapası
Petersen Ürünleri 154 Serisi boru tapaları, boruları etkili bir şekilde kapatmak için kullanılır. Bu boru tapaları, boru ve kanallardaki sıvı veya gaz akışını engellemek veya izole etmek amacıyla sıhhi tesisat, inşaat ve bakım projeleri için idealdir. Olası dökülmeleri, sızıntıları veya kirlenmeyi önlemek için güvenli ve sızdırmaz bir conta sağlarlar. Dayanıklılık ve aşınma ve yıpranmaya karşı direnç sağlamak için polyester dış katmana ve nitril mesaneye sahiptirler. Bu boru tapaları 150 derece F'ye kadar sıcaklıklarda çalışır ve 2 ve 3 inçlik hortum uzunluklarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bahar Çeşitleri
- Shim Dipçik
- Huni Aksesuarları
- Neopren Boru
- EPDM Boru
- Labware'in
- Hazne Atık ve Kanalizasyon Pompaları
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- İşaretler
- SOLARTECH POWER Güneş Paneli Montajı
- ARLINGTON INDUSTRIES Zemin Kutusu Kapağı, Metalik
- DIXON Bahçe Hortumları
- SUPER-STRUT ZM718 Serisi Ayrık Halka Askı
- Cementex USA Mont ve Pantolon Fan Kitleri, 40 Cal.
- LOVEJOY H Tipi Kaplin Poyraları, Kaba Stok İç Çap
- MILLER ELECTRIC Ekstraksiyon Kolları
- DAYTON Kontrol Blokları
- JET TOOLS Toz Toplayıcılar