PHILIPS ADVANCE Dimming Ballast
stil | Model | Termal koruma | Amper AC | Balast Ailesi | Gerilim | Giriş Watt | Lamba Tipi | Min. Başlangıç Sıcaklığı. | Lamba Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | REZ-3S32-SC | - | - | Mark 10 | 120 | - | T8 | 50 Derece F | 3 | €138.10 | |
B | IZT-132-SC | - | 0.30 için 0.13 | Mark 7 | 120/277 | 36 | T8 | 50 Derece F | 1 | €121.68 | |
C | REZ-2S32-SC | - | - | Mark 10 | 120 | - | T8 | 50 Derece F | - | €123.44 | |
D | VEZ-3S32-SC | - | - | Mark 10 | 277 | - | T8 | 50 Derece F | - | €135.66 | |
E | VEZ-2S32-SC | - | - | Mark 10 | 277 | - | T8 | 50 Derece F | - | €129.58 | |
F | REZ-132-SC | Sınıf P | 0.29 | Mark 10 | 120 | 35 | T8 | 50 Derece F | 1 | €132.72 | |
G | GİB-2S28-95-SC-SD | Evet IP | 0.5 | Afyon | 120/277 | 58/28 | T5 | 32 Derece F | 2 | €74.24 | |
G | GİB-2S28-115-SC-SD | Evet IP | 0.6 | Afyon | 120/277 | 71/35 | T5 | 32 Derece F | 2 | €80.31 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yıkama Şişeleri
- Kulaklık
- Pnömatik Tekerlekler
- Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel
- Yağmurlama Teli ve Sulama Kablosu
- Kapı donanımı
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Kırpma Fidanlığı ve Peyzaj
- Çiviler
- Kuyu Pompaları
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Sert Kaplinler
- VULCAN HART Panel, Bindirme
- APOLLO VALVES 70-800 Serisi Bronz Sıralı Küresel Vanalar, FNPT x MNPT
- SHAW PLUGS Snap-Tite Mekanik Genişleme Tapaları, 1 ila 2 İnç
- EATON D8 Serisi Genel Amaçlı Röleler
- 80/20 İç Köşe Braketleri, 6 Delik
- KERN AND SOHN PBS-ACC Serisi Koruyucu Çalışma Kapakları
- ALLEGRO SAFETY Katlanır Arabalar