SHAW FİŞLERİ Snap-Tite Mekanik Genişletme Tapaları, 1 ila 2 İnç
Shaw Plugs Snap-Tite mekanik genleşme tapaları, boru hattı kaplama, boyama ve bakım uygulamaları için dairesel açıklıklarda ve boru hatlarında düşük basınçlı bir sızdırmazlık sağlar. Bu 1 ila 2 inçlik genişletme tapalarının dişleri yoktur ve tapayı açıklığa iterek borulara takılırlar. Shaw T kolu genişletme tapaları hassas sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için de uygundur....İncele
stil | Model | Nominal Boyut | Dia İçinde. | Maks. Hava basıncı | Malzeme | gövde Malzemesi | Kolu Malzeme | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51015 | 1.5 " | 1.380" ila 1.518" | 5 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Snap-Tite | €73.75 | |
A | 51013 | 1.25 " | 1.190" ila 1.309" | 5 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Snap-Tite | €66.31 | |
A | 51017 | 1.75 " | 1.630" ila 1.793" | 5 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Snap-Tite | €76.48 | |
A | 51019 | 2" | 1.950" ila 2.165" | 5 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Snap-Tite | €84.34 |
Özellikler
- Bu genleşme tapaları, tapanın yüksek basınç ve tekrarlı kullanım altında hasar görmesini / deforme olmasını önlemek için çinko kaplı çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Borunun içini güvenli bir şekilde kavramak ve sızdırmaz bir sızdırmazlık sağlamak için bir neopren sızdırmazlık ucuna sahiptirler.
- Bu tapalar, boruya takıldıktan sonra tapayı kilitlemek / sızdırmaz hale getirmek için mekanik bir tutamağa sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Shaw Snap-Tite mekanik genleşme tapaları nasıl kurulur?
Bu tapaların dişsiz tasarımı, kullanıcının bunları doğrudan kapatılması gereken deliğe itmesine olanak tanır. Fiş içeri girdikten sonra, genişletme tapasını yerine kilitlemek için kol çalıştırılır.
Shaw Snap-Tite mekanik genleşme tapaları nasıl çıkarılır/devre dışı bırakılır?
Bu tapalar, kol çekilerek açılabilir / devre dışı bırakılabilir, bu işlem genleşme tapasını devre dışı bırakır ve kullanıcının sızdırmaz boruyu anında açmasını sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zımba Telleri ve Çiviler
- Kablo Hortum Taşıma Sistemleri
- Elektromanyetik Kilit Güç Kaynakları
- Stroboskop ve Takometre Aksesuarları
- Kimlik Kartı Yazıcıları
- İşleme Malzemeleri
- Ekipman
- Mağaza Malzemeleri
- Güç Makasları
- Ara Parçalar ve Standoff'lar
- D-LINE LDPH Yuvarlanma Yoluyla Kullanım İçin
- GRAINGER Kauçuk Koruyucu Bacak Uçları, Yuvarlak, Geçmeli
- WESTWARD Taşınabilir Gres Pompası
- ELECTROMARK kalibrasyon mühürleri
- IMPERIAL Boru Bükücü
- SHUR-LINE Kapakları Dökün ve Saklayın
- THOMAS & BETTS LTOES07G Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- NUPLA Süpürgeler itin
- KERN AND SOHN AC Serisi İnce Kavrama Ataşmanları
- NORTH BY HONEYWELL Kimyasallara Dayanıklı Eldivenler, Pürüzsüz