PHILIPS ADVANCE Elektronik Balast, T5 Lambalar
stil | Model | genişlik | Amper AC | Yükseklik | Giriş Watt | uzunluk | Min. Başlangıç Sıcaklığı. | Lamba Sayısı | Güç Faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ICN-2S28-N | 1 5 / 16 " | 0.07 için 0.23 | 1" | 17 için 61 | 9.5 " | 0 Derece F | 1 ya 2 | 0.98'den büyük | €74.84 | |
B | ICN-2S54-T | 1 9 / 50 " | 1.00 için 0.43 | 1 3 / 50 " | 117 için 120 | 14 17 / 100 " | -20 Derece F | 2 | 0.97'den büyük | €66.74 | |
C | ICN-2S28-T | 1.187 " | 0.55 için 0.23 | 1" | 63 için 64 | 14 5 / 62 " | 0 Derece F | 1 ya 2 | 0.97'den büyük | €101.97 | |
C | ICN-2S24-T | 1.187 " | 0.47 için 0.19 | 1" | 52 için 52 | 14 11 / 16 " | 0 Derece F | 2 | 0.97'den büyük | €56.36 | |
D | ICN-2S39-T | 1.187 " | 0.73 için 0.31 | 1" | 85 için 87 | 16 11 / 16 " | 0 Derece F | 2 | 0.97'den büyük | €70.85 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Presleme Araçları
- Güvenlik ve Bağlantı Kesme Anahtarı Aksesuarları
- Püskürtme Tabancası Kupası Astarı
- Boru ve Tüp Kelepçeleri
- Koloni Sayaçları
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesici Sarf Malzemeleri ve Aksesuarları
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- Paslanmaz çelik
- Kaynak Çubukları ve Tel
- APPROVED VENDOR Sunta Yuvarlak Tabure
- NORDFAB Kanal Bağlantı Musluğu
- GORLITZ Sıçrama Muhafızları
- SPEARS VALVES PVC Düşük Yükseklik PIP Mekanik Havalandırma Yükselticileri, Sele x Yükseltici/Havalandırma x Bölme
- APPROVED VENDOR Sabit Tel Raflar
- DAYTON Pedal Kitleri
- GATES Senkron ve Triger Kayışları
- BOSTON GEAR 20 Çap Hatveli Dökme Demir Düz Dişliler, Kama Yivsiz ve Ayar Vidasız