Philips Advance Icn-2s39-t | Elektronik Balast T5 Lambalar 120/277v | 3ce45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PHILIPS ADVANCE ICN-2S39-T Elektronik Balast T5 Lambalar 120/277v | AC8MBJ 3CE45

PHILIPS ADVANCE ICN-2S39-T Elektronik Balast T5 Lambalar 120 / 277v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8MBJ Modeli: ICN-2S39-TÇapraz Referans: 3CE45

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€70.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Denge
Amper AC0.73 için 0.31
Balast Faktörü1
Balast AilesiCentium (TM)
Balast TipiYüksek çıktı
Yükseklik1"
Giriş Watt85 için 87
Lamba TipiT5 Lambalar
uzunluk16 11 / 16 "
Işık çıkışıNormal
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.0 Derece F
Lamba Sayısı2
Güç Faktörü0.97'den büyük
Başlangıç ​​türüProgramlı
toplam harmonik bozulma10% 'den Az
Gerilim120/277
genişlik1.187 "
Kablolama TipiDizi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)42.42
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8504100000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • F24T5 Lamba Sayısı (1 veya 2)
  • F39T5 Lamba Sayısı (1 veya 2)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAmper ACYükseklikGiriş WattuzunlukMin. Başlangıç ​​Sıcaklığı.Lamba SayısıGüç FaktörüÜcret
PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-T Elektronik Balast T5 Lambalar 120/277v | AA9VAN 1FYF7 ICN-2S28-T1.187 "0.55 için 0.231"63 için 6414 5 / 62 "0 Derece F1 ya 20.97'den büyük€101.97
PHILIPS ADVANCE ICN-2S24-T Elektronik Balast T5 Lambalar 120/277v | AC8MBH 3CE44 ICN-2S24-T1.187 "0.47 için 0.191"52 için 5214 11 / 16 "0 Derece F20.97'den büyük€56.36
PHILIPS ADVANCE ICN-2S54-T Elektronik Balast T5 Lambalar 120/277v | AC8MBK 3CE46 ICN-2S54-T1 9 / 50 "1.00 için 0.431 3 / 50 "117 için 12014 17 / 100 "-20 Derece F20.97'den büyük€66.74
PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-N Elektronik Balast T5 Lambalar 120/277v | AE2ZFK 5AAL4 ICN-2S28-N1 5 / 16 "0.07 için 0.231"17 için 619.5 "0 Derece F1 ya 20.98'den büyük€74.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PHILIPS ADVANCE ICN-2S39-T Elektronik Balast T5 Lambalar 120 / 277v
€70.85 / Adet