POWER FIRST Açma/Kapama/Açma Anahtarı
stil | Model | AC İletişim Derecesi | İletişim Formu | HP | Montaj Deliği | Bağlantı Sayısı | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Terminaller | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2LNA1 | 16A @ 125V, 12A @ 250V | SPDT | - | 0.54 "1.14 x" | 3 | 32 Derece ila 104 Derece F | 1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi | €4.24 | |
B | 29FG29 | 20A @ 125 / 250V | DPDT'dir | 2 '125/250 VAC | 0.87 "1.16 x" | 6 | 32 Derece ila 149 Derece F | 1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi | €11.05 | |
C | 2LNC8 | 20A @ 125V, 15A @ 250V | SPDT | 1-1 / 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "1.45 x" | 3 | 32 Derece ila 104 Derece F | vida | €12.47 | |
D | 2LNF9 | 20A @ 125V, 15A @ 250V | DPDT'dir | 2 '110/250 VAC | 0.83 "1.45 x" | 6 | 32 Derece ila 104 Derece F | vida | €14.70 | |
E | 2LNC9 | 20A @ 125V, 15A @ 250V | SPDT | 1-1 / 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "1.45 x" | 3 | 32 Derece ila 104 Derece F | 1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi | €11.51 | |
F | 2LND1 | 20A @ 125V, 15A @ 250V | SPDT | 1-1 / 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "1.45 x" | 3 | 32 Derece ila 104 Derece F | vida | €2.48 | |
G | 2LND2 | 20A @ 125V, 15A @ 250V | SPDT | 1-1 / 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "1.45 x" | 3 | 32 Derece ila 104 Derece F | 1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi | €12.22 | |
H | 2LND3 | 20A @ 125V, 15A @ 250V | SPDT | 1-1 / 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "1.45 x" | 3 | 32 Derece ila 104 Derece F | vida | €2.48 | |
I | 2lng2 | 20A @ 125V, 15A @ 250V | DPDT'dir | 2 '110/250 VAC | 0.83 "1.45 x" | 6 | 32 Derece ila 104 Derece F | vida | €4.78 | |
J | 2lng4 | 20A @ 125V, 15A @ 250V | DPDT'dir | 2 '110/250 VAC | 0.83 "1.45 x" | 6 | 32 Derece ila 104 Derece F | vida | €4.78 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Durdurma ve Atık Vanaları
- Klima Soğutucu Akışkan Hattı Setleri
- Takım Sonrası Taşlayıcılar
- Şişeler
- Teneke Boşluklar Yassı Çubuklar Tabaklar ve Sac Stok
- Elektrikli El Aletleri
- Pompa Aksesuarları
- Tekerler ve Tekerlekler
- Yağlayıcılar
- Dişliler ve Muayene Servis Kapıları
- APPROVED VENDOR Kaplin, Soket Kaynağının Azaltılması
- OSG 16250 Serisi, Diş Oluşturma Kılavuzu
- HUGHES SAFETY Yağmur Duş, Duvara Montaj
- RUB VALVES S.85 Serisi, Küresel Vanalar
- VERMONT GAGE Standart Rayba Boşlukları, İnç Kesirli Boyutlar
- EATON RDC Serisi Elektronik Kompakt Şalterler, R Pano
- TOUGH GUY Bez Paçavralar
- BRADY Kapalı Alan Kapakları
- MASTER LOCK S33 Termoplastik Asma Kilitler Benzer Anahtarlı
- BOSTON GEAR Bear-N-Bronze 660 Döküm Bronz Özlü Rulman Çubukları