Power First 2lnd3 | Basmalı Anahtar Spdt 3 Bağlantıları | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 2LND3 Basmalı Anahtar Spdt 3 Bağlantıları | AC2NPA

POWER FIRST 2LND3 Basmalı Anahtar Spdt 3 Bağlantı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2NPA Modeli: 2LND3

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€2.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rocker Anahtarı
AC İletişim Derecesi20A @ 125V, 15A @ 250V
Gövde RengiSiyah
İletişim FormuSPDT
HP1-1 / 2 @ 110/250 VAC
Montaj Deliği0.83 "1.45 x"
Bağlantı Sayısı3
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 104 Derece F
Renk DeğiştirFildişi
Anahtar FonksiyonuAçık / Kapalı / Açık
Terminallervida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC İletişim Derecesiİletişim FormuHPMontaj DeliğiBağlantı SayısıÇalışma sıcaklığı. AralıkTerminallerÜcret
POWER FIRST 29FG29 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantılar | AB8UZK 2LNG5 29FG2920A @ 125 / 250VDPDT'dir2 '125/250 VAC0.87 "1.16 x"632 Derece ila 149 Derece F1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi€11.05
POWER FIRST 2LNA1 Basmalı Anahtar Spdt 3 Bağlantıları | AC2NND 2LNA116A @ 125V, 12A @ 250VSPDT-0.54 "1.14 x"332 Derece ila 104 Derece F1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi€4.24
POWER FIRST 2LNC8 Basmalı Anahtar Spdt 3 Bağlantıları | AC2NNW 2LNC820A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "1.45 x"332 Derece ila 104 Derece Fvida€12.47
POWER FIRST 2LNC9 Basmalı Anahtar Spdt 3 Bağlantıları | AC2NNX 2LNC920A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "1.45 x"332 Derece ila 104 Derece F1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi€11.51
POWER FIRST 2LND1 Basmalı Anahtar Spdt 3 Bağlantıları | AC2NNY 2LND120A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "1.45 x"332 Derece ila 104 Derece Fvida€2.48
POWER FIRST 2LND2 Basmalı Anahtar Spdt 3 Bağlantıları | AC2NNZ 2LND220A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "1.45 x"332 Derece ila 104 Derece F1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi€12.22
POWER FIRST 2LNF9 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantı | AC2NQB 2LNF920A @ 125V, 15A @ 250VDPDT'dir2 '110/250 VAC0.83 "1.45 x"632 Derece ila 104 Derece Fvida€14.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 2LND3 Basmalı Anahtar Spdt 3 Bağlantı
€2.48 / Adet