ÖNCE GÜÇ On / On Rocker Anahtarı
PowerFirst Açma/Açma basmalı anahtarları aydınlatma, motor kontrolü ve otomotiv uygulamalarında elektrik gücü akışını çalıştırmak için kullanılır. Ekipmana giden güç kaynağını kontrol etmek ve elektrik sistemlerini yönetmek için güvenilir bir arayüz sağlarlar.
stil | Model | AC İletişim Derecesi | İletişim Formu | HP | Montaj Deliği | Bağlantı Sayısı | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Terminaller | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29FG31 | 20A @ 125 / 250V | DPDT'dir | 2 '125/250 VAC | 0.87 "1.16 x" | 6 | 32 Derece ila 149 Derece F | 1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi | €11.05 | |
B | 2LNE5 | 20A @ 125V, 15A @ 250V | SPDT | 1-1 / 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "1.45 x" | 3 | 32 Derece ila 104 Derece F | 1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi | €6.96 | |
C | 2lng7 | 20A @ 125V, 15A @ 250V | DPDT'dir | 2 '110/250 VAC | 0.83 "1.45 x" | 6 | 32 Derece ila 104 Derece F | 1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi | €15.72 | |
D | 2lng8 | 20A @ 125V, 15A @ 250V | DPDT'dir | 2 '110/250 VAC | 0.83 "1.45 x" | 6 | 32 Derece ila 104 Derece F | vida | €8.10 | |
B | 2lng9 | 20A @ 125V, 15A @ 250V | DPDT'dir | 2 '110/250 VAC | 0.83 "1.45 x" | 6 | 32 Derece ila 104 Derece F | 1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi | €12.08 | |
E | 2lng6 | 20A @ 125V, 15A @ 250V | DPDT'dir | 2 '110/250 VAC | 0.83 "1.45 x" | 6 | 32 Derece ila 104 Derece F | vida | €4.78 | |
F | 2LNE2 | 20A @ 125V, 15A @ 250V | SPDT | 1-1 / 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "1.45 x" | 3 | 32 Derece ila 104 Derece F | vida | €6.96 | |
G | 2LNE6 | 20A @ 125V, 15A @ 250V | SPDT | 1-1 / 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "1.45 x" | 3 | 32 Derece ila 104 Derece F | vida | €2.82 | |
H | 2LNE7 | 20A @ 125V, 15A @ 250V | SPDT | 1-1 / 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "1.45 x" | 3 | 32 Derece ila 104 Derece F | 1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi | €2.82 | |
I | 2LNE4 | 20A @ 125V, 15A @ 250V | SPDT | 1-1 / 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "1.45 x" | 3 | 32 Derece ila 104 Derece F | vida | €1.30 | |
J | 2lnh1 | 20A @ 125V, 15A @ 250V | DPDT'dir | 2 '110/250 VAC | 0.83 "1.45 x" | 6 | 32 Derece ila 104 Derece F | vida | €4.78 | |
K | 2lnh2 | 20A @ 125V, 15A @ 250V | DPDT'dir | 2 '110/250 VAC | 0.83 "1.45 x" | 6 | 32 Derece ila 104 Derece F | 1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi | €4.78 |
Özellikler
- Bu basmalı anahtarlar, yüksek gerilim ve akım işlemleri için SPDT / DPDT kontak formuna sahiptir.
- Güvenli ve kolay bağlantılar için vidalı / hızlı bağlantı tırnaklı terminal sunarlar.
- Sırasıyla iki cihazı kontrol etmek için bir Açma-Açma anahtarı fonksiyonuna sahiptirler.
Standartlar ve Onaylar
- CE
- UL
- TUV
Sık Sorulan Sorular
Bu basmalı anahtarları seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
- Uygulamanızın maksimum voltaj ve akım gereksinimlerini göz önünde bulundurun.
- Anahtar kontağı konfigürasyonunun devre ihtiyaçlarınızla eşleştiğinden emin olun.
- Kurulum gereksinimlerinize uygun montaj stiline sahip bir anahtar seçin.
- Çevresel koşullara dayanabilecek bir anahtar seçin.
DPDT ve SPDT iletişim formları arasındaki fark nedir?
DPDT anahtarları, her biri iki olası konuma sahip iki kontak seti ile birlikte gelir ve SPDT anahtarları yalnızca iki olası konuma sahip tek bir kontak setine sahiptir. DPDT anahtarları iki bağımsız devreyi kontrol edebilir ve her devre için iki konumdan birine ayarlanabilir. Öte yandan, SPDT anahtarları yalnızca iki konumdan birine ayarlandığında tek bir devreyi kontrol edebilir.
Açma/Açma ve Açma/Kapama basmalı anahtarları arasındaki fark nedir?
Açma/Açık basmalı anahtarların iki ayrı devre arasında geçiş yapmalarına olanak tanıyan iki Açık konumu bulunurken, Açma/Kapama basmalı anahtarların tek bir Açık konumu vardır ve tek bir devreyi kolayca Açık veya Kapalı konuma getirebilirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tek Kullanımlık Bariyer Önlükleri
- Tespit ve Kilit Halkası Pensesi
- Kam ve Yivli Bağlantı Elemanları
- Gaz Tüpü Regülatörleri
- Kablo Çekme Tutma Kitleri
- Raflar ve Depolama Rafları
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- Rıhtım Ekipmanları
- Özel Boyalar Kaplamalar ve Katkılar
- Yağ Soğutucuları
- AKRO-MILS 35225 Yuva ve Yığın Kılıfları
- APPROVED VENDOR Korkuluk Dikmesi İkili
- VOLLRATH Taşıma Tavası Tam Boy
- BUSSMANN LPS-RK Zaman Gecikmeli Sigortalar, Çift Elemanlı, 600 VAC/300 VDC
- PALMGREN Normal Hizmet Ekstra Derin Boğaz C Kelepçesi/Bakır Milleri
- THOMAS & BETTS GUAX Serisi Gövdeler/Kapaklar
- GROTE Farlar
- GATES Hızlı Ayırma Burçları
- ALLEGRO SAFETY Döner Kol Montaj Braketleri
- GROVE GEAR NH Serisi, H-H1 Stili, 826 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler