Power First 2lng9 | Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantılar | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 2LNG9 Rocker Switch Dpdt 6 Connections | AC2NQL

POWER FIRST 2LNG9 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2NQL Modeli: 2LNG9
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
€12.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rocker Anahtarı
AC İletişim Derecesi20A @ 125V, 15A @ 250V
Gövde RengiSiyah
İletişim FormuDPDT'dir
HP2 '110/250 VAC
Montaj Deliği0.83 "1.45 x"
Bağlantı Sayısı6
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 104 Derece F
Renk DeğiştirKırmızı
Anahtar FonksiyonuAçık / Açık
Terminaller1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC İletişim Derecesiİletişim FormuHPMontaj DeliğiBağlantı SayısıÇalışma sıcaklığı. AralıkTerminallerÜcret
POWER FIRST 29FG31 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantılar | AB8UZM 29FG3120A @ 125 / 250VDPDT'dir2 '125/250 VAC0.87 "1.16 x"632 Derece ila 149 Derece F1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi€11.05
POWER FIRST 2LNE2 Basmalı Anahtar Spdt 3 Bağlantıları | AC2NPJ 2LNE220A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "1.45 x"332 Derece ila 104 Derece Fvida€6.96
POWER FIRST 2LNE4 Basmalı Anahtar Spdt 3 Bağlantıları | AC2NPL 2LNE420A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "1.45 x"332 Derece ila 104 Derece Fvida€1.30
POWER FIRST 2LNE5 Basmalı Anahtar Spdt 3 Bağlantıları | AC2NPM 2LNE520A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "1.45 x"332 Derece ila 104 Derece F1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi€6.96
POWER FIRST 2LNE6 Basmalı Anahtar Spdt 3 Bağlantıları | AC2NPN 2LNE620A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "1.45 x"332 Derece ila 104 Derece Fvida€2.82
POWER FIRST 2LNE7 Basmalı Anahtar Spdt 3 Bağlantılar | AC2NPP 2LNA3 2LNE720A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "1.45 x"332 Derece ila 104 Derece F1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi€2.82
POWER FIRST 2LNG6 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantılar | AC2NQH 2lng620A @ 125V, 15A @ 250VDPDT'dir2 '110/250 VAC0.83 "1.45 x"632 Derece ila 104 Derece Fvida€4.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 2LNG9 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantı
€12.08 / Adet