GÜÇ İLK SPST Geçiş Anahtarı
stil | Model | AC İletişim Derecesi | Aktüatör Uzunluğu | HP | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Kök Dia. ve Diş Boyutu | Anahtar Fonksiyonu | Terminaller | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2VLN2 | 6A @ 125V, 3A @ 250V | 0.687 " | - | 149 Derece F | 0.5 " | Açık / Kapalı Kaldı | vida | €7.19 | |
B | 2LMZ1 | 20A @ 125V, 15A @ 277V | 0.75 " | 1.5 | 185 Derece F | 5/8 "x M12 x 1-6g | Anlık Açık / Kapalı | 0.25 "Hızlı Bağlantı Sekmesi | €8.52 | |
C | 2VLN5 | 20A @ 125V, 15A @ 277V | 0.75 " | 2 | 185 Derece F | M12 x 1-6 g | Açık / Kapalı Kaldı | vida | €7.59 | |
D | 2VLT7 | 20A @ 125V, 15A @ 277V | 0.75 " | 2 | 185 Derece F | 0.5 " | Açık / Kapalı Kaldı | 0.25 "Hızlı Bağlantı Sekmesi | €7.19 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kare Eğimler ve Merdiven Ölçerler
- Sabit Merdivenler
- ESD ve Temiz Oda Tabureleri
- Dolap Aksesuarı
- Yeraltı Muhafaza Kapakları
- Fan Kanatları ve Pervaneler
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Laboratuvar Aletleri
- Tırmıklar ve Yetiştirme Araçları
- Kırpma Fidanlığı ve Peyzaj
- BAND-IT Bantlama Klipsi
- APPROVED VENDOR Düşük Formlu Saplı Beher
- PAWLING CORP WC-40 Duvar Kaplaması
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 3/8-24 Unf Lh
- ANVIL Ekstra Ağır ERW Nipelleri
- SIGNODE Tırnakları
- LINN GEAR Değirmen ve Mühendislik Zincir Dişlileri, H78 Değirmen Zinciri
- LINN GEAR Dişli Kremayer, 10 Çaplı Hatve
- LINN GEAR B Tipi Helisel Dişliler, Düz Dişli, 10 TDP
- TSUBAKI Tek Bölünmüş Konik Dişliler, 3/8 İnç Adım