<span Class='notranslate'>Power First </span> 2vlt7 | Toggle Switch Spst 2 Connector On/off | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 2VLT7 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Açık / Kapalı | AC3QYB

POWER FIRST 2VLT7 Toggle Switch Spst 2 Connector On/off

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3QYB Modeli: 2VLT7
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
€7.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş anahtarı
AC İletişim Derecesi20A @ 125V, 15A @ 277V
Aktüatör Uzunluğu0.75 "
Aktüatör StiliBat
İletişim FormuSPST
HP2
Montaj Deliği0.5 "Dia.
Bağlantı Sayısı2
Çalışma sıcaklığı. Aralık185 Derece F
Kök Dia. ve Diş Boyutu0.5 "
Kök uzunluğu0.5 "
Anahtar FonksiyonuAçık / Kapalı Kaldı
Terminaller0.25 "Hızlı Bağlantı Sekmesi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC İletişim DerecesiAktüatör UzunluğuHPÇalışma sıcaklığı. AralıkKök Dia. ve Diş BoyutuAnahtar FonksiyonuTerminallerÜcret
POWER FIRST 2LMZ1 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konnektör Anlık Açık | AC2NMV 2LMZ120A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "1.5185 Derece F5/8 "x M12 x 1-6gAnlık Açık / Kapalı0.25 "Hızlı Bağlantı Sekmesi€8.52
POWER FIRST 2VLN2 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Açık / Kapalı | AC3QWT 2VLN26A @ 125V, 3A @ 250V0.687 "-149 Derece F0.5 "Açık / Kapalı Kaldıvida€7.19
POWER FIRST 2VLN5 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Açık / Kapalı | AC3QWW 2VLN520A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "2185 Derece FM12 x 1-6 gAçık / Kapalı Kaldıvida€7.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 2VLT7 Toggle Switch Spst 2 Connector On/off
€7.19 / Adet