Precision Brand 25173 | Çardak Altlığı 0.0200 X 3/4 ID - Pk10 | 5ga19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PRECISION MARKA 25173 Arbor Şim 0.0200 x 3/4 Id - 10'lu Paket | AE3UFN 5GA19

PRECISION BRAND 25173 Arbor Shim 0.0200 x 3/4 İç Çap - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3UFN Model: 25173Çapraz Referans: 5GA19

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€19.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çardak Şim
Dia İçinde.0.750 "
Dia İçinde. Hata payı+0.011 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Dış Çap.1.125 "
Dia dışında. Hata payı+/- 0.002 "
Rockwell SertliğiB90
öfkeTam Sert
Gerilme direnci80,000 psi
Kalınlık0.508mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.001 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8207706060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dia İçinde. Hata payıMalzemeDış Çap.Dia dışında. Hata payıRockwell SertliğiGerilme direnciÜcret
PRECISION MARKA 25113 Arbor Şim 0.0200 x 3/8 Id - 10'lu Paket | AE3TPW 5FY50 251130.375 "+0.011 "Düşük Karbonlu Çelik0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€14.75
PRECISION MARKA 25133 Arbor Şim 0.0200 x 1/2 Id - 10'lu Paket | AE3TQR 5FY69 251330.500 "+0.011 "Düşük Karbonlu Çelik0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€13.74
PRECISION MARKA 25153 Arbor Şim 0.0200 x 5/8 Id - 10'lu Paket | AE3TRM 5FY88 251530.625 "+0.011 "Düşük Karbonlu Çelik1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.64
PRECISION MARKA 25193 Arbor Şim 0.0200 x 7/8 Id - 10'lu Paket | AE3UGJ 5GA38 251930.875 "+0.011 "Düşük Karbonlu Çelik1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.64
PRECISION MARKA 25233 Arbor Şim 0.0200 x 1 1/8 Id - 10'lu Paket | AE3UJA 5GA76 252331.125 "+0.011 "Düşük Karbonlu Çelik1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.01
PRECISION MARKA 25253 Arbor Şim 0.0200 x 1 1/4 Id - 10'lu Paket | AE3UJW 5GA95 252531.25 "+0.011 "Düşük Karbonlu Çelik1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€23.57
PRECISION MARKA 25273 Arbor Şim 0.0200 x 1 3/8 Id - 10'lu Paket | AE3UPV 5GB24 252731.375 "+0.011 "Düşük Karbonlu Çelik1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRECISION BRAND 25173 Arbor Shim 0.0200 x 3/4 İç Çap - 10'lu Paket
€19.83 / Adet