HASSAS MARKA Pul Stok Rulosu Soğuk 302 Paslanmaz Çelik
stil | Model | beden | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Genişlik Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22125 | 6 x 50 " | 0.025mm | +/- 0.0001 " | +/- 0.005 " | €91.51 | |
A | 22410 | 6 x 50 " | 0.635mm | +/- 0.0015 " | +/- 0.005 " | €83.12 | |
A | 22240 | 6 x 50 " | 0.152mm | +/- 0.0006 " | +/- 0.005 " | €59.23 | |
A | 22220 | 6 x 50 " | 0.127mm | +/- 0.0005 " | +/- 0.005 " | €62.63 | |
A | 22305 | 6 x 50 " | 0.229mm | +/- 0.0009 " | +/- 0.005 " | €78.66 | |
A | 22260 | 6 x 50 " | 0.178mm | +/- 0.0007 " | +/- 0.005 " | €67.42 | |
A | 22195 | 6 x 50 " | 0.102mm | +/- 0.0004 " | +/- 0.005 " | €57.91 | |
A | 22110 | 6 x 50 " | 0.013mm | +/- 0.00005 " | +/- 0.005 " | €212.60 | |
A | 22320 | 6 x 50 " | 0.254mm | +/- 0.001 " | +/- 0.005 " | €64.17 | |
A | 22285 | 6 x 50 " | 0.203mm | +/- 0.0008 " | +/- 0.005 " | €67.71 | |
A | 22390 | 6 x 50 " | 0.508mm | +/- 0.0015 " | +/- 0.005 " | €99.82 | |
A | 22175 | 6 x 50 " | 0.076mm | +/- 0.0003 " | +/- 0.005 " | €61.83 | |
A | 22430 | 6 x 50 " | 0.787mm | +/- 0.002 " | +/- 0.005 " | €115.17 | |
A | 22365 | 6 x 50 " | 0.381mm | +/- 0.001 " | +/- 0.005 " | €67.71 | |
A | 22150 | 6 x 50 " | 0.051mm | +/- 0.0002 " | +/- 0.005 " | €61.88 | |
A | 22126 | 6 x 50 " | 0.038mm | +/- 0.00015 " | +/- 0.005 " | €92.09 | |
A | 22340 | 6 x 50 " | 0.305mm | +/- 0.001 " | +/- 0.005 " | €76.72 | |
B | 22980 | 150mm X 1.25M | 0.8 mm | +/- 0.064 mm | +/- 2.5 mm | €121.55 | |
B | 22978 | 150mm X 1.25M | 0.5 mm | +/- 0.047 mm | +/- 2.5 mm | €97.14 | |
B | 22973 | 150mm X 1.25M | 0.15mm | +/- 0.018 mm | +/- 2.5 mm | €67.83 | |
B | 22974 | 150mm X 1.25M | 0.2mm | +/- 0.024 mm | +/- 2.5 mm | €69.50 | |
B | 22975 | 150mm X 1.25M | 0.25mm | +/- 0.030 mm | +/- 2.5 mm | €73.61 | |
B | 22977 | 150mm X 1.25M | 0.4mm | +/- 0.045 mm | +/- 2.5 mm | €81.87 | |
C | 22979 | 150mm X 1.25M | 0.65mm | +/- 0.054 mm | +/- 2.5 mm | €121.96 | |
B | 22972 | 150mm X 1.25M | 0.1mm | +/- 0.012 mm | +/- 2.5 mm | €63.66 | |
B | 22971 | 150mm X 1.25M | 0.05mm | +/- 0.006 mm | +/- 2.5 mm | €61.86 | |
B | 22976 | 150mm X 1.25M | 0.3mm | +/- 0.030 mm | +/- 2.5 mm | €82.36 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Drenaj Süzgeçleri
- Otomatik ve Manyetik Kapı Tutucular
- Tıbbi Dolaplar
- Çay Fincanı Boru Taşıyıcıları
- Kesin Amaçlı AC Motorlar
- Ark Flaş Koruması
- Perçinler
- Hidrolik Filtrasyon
- Zincir ve Araçlar
- MOBILE SHOP Tekerlekli Dolap
- METRO Otoklavlanabilir Endüstriyel Raf
- TEMPCO 14 AWG Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel
- GROTE Yüzey Montajı
- HOFFMAN Tip 4X Fiberglas Ayırma Muhafazaları
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Test Modülleri
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Fitting Sokak T, Tıkaç x Soket x Soket
- WRIGHT TOOL Kesirli Standart ve Derin Lokma Takımları
- MARTIN SPROCKET Ölçü Tipi Makaralı Zincir Kaplinler
- LINN GEAR Uzatılmış Adım Tip A Küçük Rulo Dişlileri, 2040 Zincir