Precision Brand 22973 | Pul Stok Rulosu, Soğuk, 30 Paslanmaz Çelik, 150mm | 5fa58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PRECISION MARKA 22973 Şim Stok Rulosu, Soğuk, 30 Paslanmaz Çelik, 150mm | AE3RKT 5FA58

PRECISION BRAND 22973 Shim Dipçik Merdanesi, Soğuk, 30 Paslanmaz Çelik, 150mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3RKT Model: 22973Çapraz Referans: 5FA58

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€67.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Shim Dipçik
Uzunluk Toleransı+ 3 / -0.250 "
Malzeme302 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiC40-C45
beden150mm X 1.25M
öfkeTam Sert
Gerilme direnci185,000 psi
Kalınlık0.15mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.018 mm
TipRulo
Genişlik Toleransı+/- 2.5 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenKalınlıkKalınlık ToleransıGenişlik ToleransıÜcret
HASSAS MARKA 22110 Altlık Rulo Soğuk 302 Paslanmaz Çelik 0.0005 In | AC9WVY 3L596 221106 x 50 "0.013mm+/- 0.00005 "+/- 0.005 "€212.60
HASSAS MARKA 22125 Altlık Stok Rulo Soğuk 302 Paslanmaz Çelik 0.0010 In | AC9WVZ 3L598 221256 x 50 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€91.51
HASSAS MARKA 22126 Altlık Stok Rulo Soğuk 302 Paslanmaz Çelik 0.0015 In | AC9WWB 3L601 221266 x 50 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "€92.09
HASSAS MARKA 22150 Altlık Rulo Soğuk 302 Paslanmaz Çelik 0.0020 In | AC9WWC 3L603 221506 x 50 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€61.88
HASSAS MARKA 22175 Altlık Stok Rulo Soğuk 302 Paslanmaz Çelik 0.0030 In | AC9WWD 3L605 221756 x 50 "0.076mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "€61.83
HASSAS MARKA 22195 Altlık Stok Rulo Soğuk 302 Paslanmaz Çelik 0.0040 In | AC9WWE 3L607 221956 x 50 "0.102mm+/- 0.0004 "+/- 0.005 "€57.91
HASSAS MARKA 22220 Altlık Rulo Soğuk 302 Paslanmaz Çelik 0.0050 In | AC9WWF 3L609 222206 x 50 "0.127mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€62.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRECISION BRAND 22973 Shim Dipçik Merdanesi, Soğuk, 30 Paslanmaz Çelik, 150mm
€67.83 / Adet