PROTO Delgeç
stil | Model | Büyü | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | J441 / 4S2 | 1 / 4 " | 4.75 " | €10.37 | |
B | J443 / 8 | 3 / 8 " | 5.25 " | €12.97 | |
A | J445 / 16S2 | 5 / 16 " | 5" | €11.35 |
hıyar yumruk
Proto merkez zımbaları, metal işleme, ağaç işleme, üretim, üretim ve bakım ve onarım uygulamaları için sac metal iş parçalarını çizmek ve delmek için tasarlanmıştır. Bu delici zımbalar, bağlanmayı önlemek için ters koniklik ve darbe mukavemeti ve dayanıklı çalışma için tek parça tasarıma sahiptir. Aşındırıcı sıvılara ve kimyasallara karşı tam direnç için ısıl işlem görmüş S2 çelik konstrüksiyon, ufalanma ve mantar oluşumunu en aza indirmek için modifiye edilmiş parabolik vurucu uca ve siyah oksit kaplamaya sahiptirler. Üzerinde 4.75, 5 ve 5.25 inç uzunluk varyantlarında bulunan bu sağlam zımbaların geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Termostatik Genleşme Vanaları
- Karbon Çelik Boşluklar Yassı Çubuk Plakalar ve Sac Stok
- Acil Göz Yıkama İstasyonları
- Alet Tahtası ve Çöp Kovası Depolama Kamyonları
- Kayış Gergileri ve Gergi Kasnakları
- Süpürgeler Fırçalar ve Toz Tavaları
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Paçavra ve Mendil
- Parçaları
- Hidrolik Motorlar
- APPROVED VENDOR Yardımcı Sepeti
- GEORG FISCHER Dirsek, 45 Derece, CPVC, Gri
- BRADY NFPA Etiketi, NFPA Elmas
- EXCELTA İğne Burun Pense
- HONEYWELL TL Serisi, 4PDT Geçiş Anahtarı
- COOPER B-LINE B368 Serisi Dört Delikli Kapalı Açılar
- EATON Power Pedestal Üniversal Kapaklar
- TIMKEN TP Tipi Makaralı Rulmanlar
- BALDOR / DODGE GT, İki Cıvatalı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, CDSS Modifiyeli Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri