PROTO Tork Arttırıcı
Proto tork çoğaltıcılar, tork çıkışını artırmak için tork anahtarları ve darbesiz ve el aletleriyle birlikte kullanılır. Bu dişli çoğaltıcılar, yüksek tork gerektiren somun ve cıvataları gevşetmek ve sıkmak için idealdir.
stil | Model | Uzunluk | Kalibrasyon Sertifikası | Dişli Oranı | Sap uzunluğu | Baş Dia. | Baş Kalınlığı | Malzeme | Maks. Alan sayısı Anma girişi töreni | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J6202A | 8 17 / 32 " | - | 4:1 | 5.25 " | 3.25 " | 2-13 / 16 " | - | 227 ft.-lb. | €941.19 | |
A | J6202ACERT | 8.593 | Evet | 1:3.33 | 5.25 " | 3.25 " | 2.875 " | - | 227 ft.-lb. | €921.57 | |
B | J6234 | 14 1 / 16 " | Yok hayır | 15:1 | 4.875 " | 4.875 " | 5.5 " | Metal | 162 ft.-lb. | €4,945.78 | |
C | J6242 | 14 15 / 16 " | - | 29.25:1 | 5.625 " | 5.625 " | 8.75 " | - | 189 ft.-lb. | €8,778.12 | |
C | J6252 | 15.187 " | Yok hayır | 60:1 | - | 5-13 / 16 " | 10.75 " | Metal | 154 ft.-lb. | €10,455.55 | |
D | J6212CERT | 19.593 | Evet | 1:6 | 14.125 " | 3-15 / 16 " | 4-1 / 16 " | Bi Malzeme | 200 ft.-lb. | €2,249.10 | |
D | J6222CERT | 19.593 | Evet | 1:13.6 | 14.125 " | 4.031 " | 5-13 / 16 " | Bi Malzeme | 162 ft.-lb. | €3,322.96 | |
D | J6232CERT | 19.593 | Evet | 20.25:1 | 14.125 " | 4.031 " | 6.375 " | - | 173 ft. Lbs. | €4,540.71 | |
D | J6212 | 20 " | - | 6.33:1 | 14.125 " | 3-15 / 16 " | 4-1 / 16 " | Bi Malzeme | 200 ft.-lb. | €1,853.37 | |
D | J6222 | 20 " | - | 15:1 | 14.125 " | 4.031 " | 5-13 / 16 " | Bi Malzeme | 162 ft.-lb. | €3,293.43 | |
D | J6232 | 20 " | - | 20.2:1 | 14.125 " | 4.031 " | 6.375 " | Bi Malzeme | 173 ft.-lb. | €4,038.04 |
Tork Çarpanı
Stanley Proto tork çarpanları, dişli bağlantı elemanlarının uygun şekilde sıkılmasını sağlamak için yüksek mekanik avantajlar sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu çarpanlar, en kompakt ve doğru kurulumlarda en büyük torku aktarmak için 6: 33: 1'e kadar etkili çarpma oranları sunan tek aşamalı bir planet dişli sistemine sahiptir. 200 ft lb (271 Nm) maksimum nominal giriş ve 1200 ft lb (1626 Nm) maksimum nominal çıkışa sahiptirler. Standart +/-% 5 okuma torku doğruluğunda mevcut olan bu Proto tork çarpanlarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Çalışma Mekanizması
- Bu tork çoğaltıcılar, bir tutamak ve tork çoğaltıcı kafa düzenine sahiptir.
- Tutamak, tork anahtarının bağlantı elemanı ile lokma ucu arasında tutulan kafaya sabitlenir.
- Bu tork çarpanları, minimum manuel kuvvetle tork çıkışını çoğaltan dahili dişlilere sahiptir.
Özellikler
- Bu tork çarpanları, ağır yükler altında bükülmeyi önlemek için boru şeklinde tepki çubuklarına sahiptir.
- Tork çarpanının her 2 derecelik artışında torku bağlantı elemanına iletmek için 5 kademeli bir planet dişli sistemine sahiptirler.
- Sıkma aletinin kesilmesini önlemek için bağımsız, geri tepme önleyici bir cihaza sahiptirler.
- Ağır yüklerin üniteye zarar vermesini önlemek için seçili modellerde aşırı yük koruma özelliği bulunur.
Uyumlu Aksesuarlar
- Proto Priz Takımları: Bu lokma takımları, çeşitli ebatlarda somun ve civataların sıkılması için tork çarpanları ile birlikte kullanılabilir.
Sık Sorulan Sorular
Tork çarpanı ile tork anahtarı arasındaki fark nedir?
Tork anahtarları, sıkı somunları ve cıvataları sıkmak/gevşetmek için yüksek manuel kuvvet gerektirir, bu nedenle gerekli kaldıracı sağlamak için uzun sapları vardır. Bu nedenle tork anahtarları dar alanlar için uygun değildir. Tork çarpanları, minimum manuel kuvvetle yüksek tork sağlayabilir ve dar alanlarda kullanım için küçük tutamaçlara sahiptir.
Proto tork çarpanlarının dişli oranı nedir?
Bu aletler farklı dişli oranlarına sahiptir. Seçilen modellerde dişli oranı 1:13.6 olarak ayarlanmıştır.
Proto tork çarpanları ne kadar doğrudur?
Bu tork çarpanları yüzde +/-5 doğruluk derecesine sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Limit Anahtar Başlıkları
- Sabit Gaz Dedektörleri
- Kapı Kick Plakaları
- Önceden Tasarlanmış Oda Kitleri
- Kravat Kancaları
- Kilitleme Sistemleri
- Polisaj
- Bükme
- Duvarcılık
- HVAC Test Cihazları
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Düz Bıçak Cihazı, Tek Priz
- SPEEDAIRE Kompakt Birleştirme Kompakt Yağ Temizleme Filtresi
- ZSI-FOSTER Köprü Destekleri
- HOFFMAN Montaj Braketi Kitleri
- SPEARS VALVES CPVC Programı 80 DWV Çift Kombinasyonlu Wyes ve 1/8 Büküm, Soket
- SPEARS VALVES PVC Premium Aktüatörlü True Union 2000 Endüstriyel Elektrikli Küresel Vana, Soket, Viton
- DAZOR Lumilus LED Mobil Zemin Standı Işık, 41 İnç
- EATON Danfoss MRV4-10 Serisi Yön Kontrol Valfleri
- LOC-LINE Hortum Tertibatları
- DAYTON Şanzıman Kapakları