Proto J6202a Tork Artırıcı, 4:1 Dişli Oranı | 3yw21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J6202A Tork Artırıcı, Tek Kademeli Planet Dişli Sistemi | AD3FQG 3YW21

PROTO J6202A Tork Artırıcı, Tek Kademeli Planet Dişli Sistemi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3FQG Modeli: J6202AÇapraz Referans: 3YW21

İle alın Mayıs 16, Perşembe
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
€1,002.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tork Çarpanı
doğruluk+/- 5%
Dişli Oranı4:1
Sap uzunluğu5.25 "
Baş Dia.3.25 "
Baş Kalınlığı2-13 / 16 "
Maks. Alan sayısı Anma girişi töreni227 ft.-lb.
Maks. Alan sayısı Anma Çıkışı750 ft.-lb.
Ölçüm TipiAyak-Pound
Uzunluk8 17 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.16
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bakım ve onarım uygulamalarında darbeli soketler ve tork anahtarları ile kullanıma uygun 1: 3.33 tork çarpanı
  • Borulu reaksiyon çubuğu, çarpanın dönmesini önler ve kullanıcı güvenliğini sağlar
  • + / -% 5'e kadar tork doğruluğu sağlamak için tek kademeli planet dişli sistemi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukKalibrasyon SertifikasıDişli OranıSap uzunluğuBaş Dia.Baş KalınlığıMalzemeMaks. Alan sayısı Anma girişi töreniÜcret
PROTO J6212 Tork Artırıcı, Planet Dişli Sistemi, 1:6 Tork Oranı | AA8YEG 1ART6 J621220 "-6.33:114.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi Malzeme200 ft.-lb.€1,867.36
PROTO J6222 2200 Ayak Pound Tork Artırıcı, 1/2 x 1 İnç Sürücü | AA8YEH 1ART7 J622220 "-15:114.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi Malzeme162 ft.-lb.€3,293.43
PROTO J6232 Tork Çarpanı, Maksimum Nominal Giriş 173 Ft-Lb, NIST Standartları | AA8YEJ 1ART8 J623220 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi Malzeme173 ft.-lb.€4,053.98
PROTO J6234 Tork Çarpanı 2200 Ft-lb 1 / 2x1 İnç Dr | AD2LDU 3R880 J623414 1 / 16 "Yok hayır15:14.875 "4.875 "5.5 "Metal162 ft.-lb.€4,945.78
PROTO J6242 Tork Çarpanı 5000ft-lb 1 / 2x1 1/2 İnç Dr | AD2LDV 3R881 J624214 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 ft.-lb.€9,025.17
PROTO J6252 Tork Çarpanı 8000ft-lb 1 1 / 2x1 / 2 İnç Dr | AD2LDW 3R882 J625215.187 "Yok hayır60:1-5-13 / 16 "10.75 "Metal154 ft.-lb.€10,455.55
PROTO J6202ACERT Tork Çarpanı 750 Ft-lb 1 / 2x3 / 4in Dr | AD8FFK 4JW76 J6202ACERT8.593Evet1:3.335.25 "3.25 "2.875 "-227 ft.-lb.€921.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J6202A Tork Artırıcı, Tek Kademeli Planet Dişli Sistemi
€1,002.93 / Adet