QA1 Dişi Saplama Ss / ptfe Çubuk Ucu
stil | Model | Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | Boyut A | Boyut B | Saplama Uzunluğu | Konu | Konu Boyutu | Boyut C | Boyut e | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MGFL5TS | 22 Dereceleri | M5 x 0.8 | 9mm | 13mm | Left Hand | M5 x 0.8 | 13mm | 16mm | €63.51 | |
A | MGFR6TS | 23 Dereceleri | M6 x 1.0 | 10mm | 14mm | Sağ el | M6 x 1 | 14mm | 19mm | €67.67 | |
A | MGFL6TS | 23 Dereceleri | M6 x 1.0 | 10mm | 14mm | Left Hand | M6 x 1 | 14mm | 19mm | €67.67 | |
A | MGFR10TS | 26 Dereceleri | M10 x 1.5 | 16.5mm | 23mm | Sağ el | M10 x 1.5 | 23mm | 27mm | €80.96 | |
A | MGFL10TS | 26 Dereceleri | M10 x 1.5 | 16.5mm | 23mm | Left Hand | M10 x 1.5 | 23mm | 27mm | €115.66 | |
A | MGFR12TS | 27 Dereceleri | M12 x 1.75 | 19.5mm | 28.5mm | Sağ el | M12 x 1.75 | 28.5mm | 30mm | €196.09 | |
A | MGFL12TS | 27 Dereceleri | M12 x 1.75 | 19.5mm | 28.5mm | Left Hand | M12 x 1.75 | 28.5mm | 30mm | €196.09 | |
A | MGFR8TS | 28 Dereceleri | M8 x 1.25 | 12mm | 17.5mm | Sağ el | M8 x 1.25 | 17.5mm | 22.25mm | €80.96 | |
A | MGFL8TS | 28 Dereceleri | M8 x 1.25 | 12mm | 17.5mm | Left Hand | M8 x 1.25 | 17.5mm | 22.25mm | €80.96 | |
A | MGFR14TS | 30 Dereceleri | M14 x 2.0 | 20.5mm | 33mm | Sağ el | M14 x 2 | 33mm | 34.75mm | €234.45 | |
A | MGFL14TS | 30 Dereceleri | M14 x 2.0 | 20.5mm | 33mm | Left Hand | M14 x 2 | 33mm | 34.75mm | €234.45 | |
A | MGFR16TS | 33 Dereceleri | M16 x 2.0 | 24mm | 38mm | Sağ el | M16 x 2 | 38mm | 38mm | €292.39 | |
A | MGFL16TS | 33 Dereceleri | M16 x 2.0 | 24mm | 38mm | Left Hand | M16 x 2 | 38mm | 38mm | €292.39 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Atık Öğütücü Aksesuarları
- Akım Transdüserleri
- Alet El Arabaları
- Tel Örgü Ekranlar
- Tehlikeli Konum Acil Durum / Çıkış Yedeklemesi
- Engellere Erişim ve Kalabalık Kontrolü
- Toprak Arıza Koruması
- Otomotiv Testi
- Tel ve Kablo
- süzgeçler
- SPEEDAIRE 1/4 "250 psi Toplu Çok Amaçlı Hava Hortumu
- AIR HANDLER Cep Hava Filtresi,% 80 - 85 Verimlilik
- ACCUFORM SIGNS Rulo Tarafından Bilgi Etiketi
- BEHRINGER SYSTEMS Boru Kelepçe Kitleri
- DIXON Yüksek Akışlı Nozullar
- WOODHEAD 130070 Serisi Kordon Seti
- MARTIN SPROCKET Çift Dişli Solucanlar, 10 Adım
- UNITED ABRASIVES-SAIT Aşındırıcı Kesme Taşları
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dimmer Aksesuar Setleri
- CONDOR Bel Destekli Sırt Destekli, Elastik