Qa1 Mgfr12ts | Dişi Saplama Ss/ptfe Çubuk Ucu Sağ 28.5 mm | 39n516 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

QA1 MGFR12TS Dişi Saplama Ss / ptfe Çubuk Ucu Sağ 28.5mm | AC8EWB 39N516

QA1 MGFR12TS Dişi Saplama Ss/ptfe Rot Başı Sağ 28.5 mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8EWB Modeli: MGFR12TSÇapraz Referans: 39N516
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
€192.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+SS / PTFE Yarış Rod Ucu
top440C SS Küresel
Yatak440C SS Küresel Top
İnşaatSAE Spesifikasyonu J1120'yi takip eder
Boyut AM12 x 1.75
Boyut B19.5mm
Boyut C28.5mm
Boyut e30mm
Boyut G50mm
Boyut H24mm
Boyut J65mm
Boyut N16mm
Konaklama300 Serisi Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık27 Dereceleri
Saplama Uzunluğu28.5mm
KonuSağ el
Konu BoyutuM12 x 1.75
TipKadın Çivili

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)3
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483308055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Açısal kaçıklıkBoyut ABoyut BSaplama UzunluğuKonuKonu BoyutuBoyut CBoyut eÜcret
QA1 MGFL5TS Dişi Saplama Ss / ptfe Yarış Çubuğu Ucu Sol 13mm | AÇ8EVU 39N509 MGFL5TS22 DereceleriM5 x 0.89mm13mmLeft HandM5 x 0.813mm16mm€15.51
QA1 MGFR6TS Dişi Saplama Ss / ptfe Yarış Çubuğu Ucu Sağ 14mm | AC8EVV 39N510 MGFR6TS23 DereceleriM6 x 1.010mm14mmSağ elM6 x 114mm19mm€66.71
QA1 MGFL6TS Dişi Saplama Ss / ptfe Yarış Çubuğu Ucu Sol 14mm | AC8EVW 39N511 MGFL6TS23 DereceleriM6 x 1.010mm14mmLeft HandM6 x 114mm19mm€16.75
QA1 MGFR8TS Dişi Saplama Ss / ptfe Çubuk Ucu Sağ 17.5mm | AC8EVX 39N512 MGFR8TS28 DereceleriM8 x 1.2512mm17.5mmSağ elM8 x 1.2517.5mm22.25mm€80.96
QA1 MGFL8TS Dişi Saplama Ss / ptfe Çubuk Ucu Sol 17.5mm | AC8EVY 39N513 MGFL8TS28 DereceleriM8 x 1.2512mm17.5mmLeft HandM8 x 1.2517.5mm22.25mm€80.96
QA1 MGFR10TS Dişi Saplama Ss / ptfe Yarış Çubuğu Ucu Sağ 23mm | AC8EVZ 39N514 MGFR10TS26 DereceleriM10 x 1.516.5mm23mmSağ elM10 x 1.523mm27mm€27.68
QA1 MGFL10TS Dişi Saplama Ss/ptfe Yarış Çubuğu Ucu Sol 23mm | AC8EWA 39N515 MGFL10TS26 DereceleriM10 x 1.516.5mm23mmLeft HandM10 x 1.523mm27mm€27.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

QA1 MGFR12TS Dişi Saplama Ss/ptfe Rot Başı Sağ 28.5 mm
€192.47 / Adet