QA1 Erkek Saplama Ss/ptfe Yarış Çubuğu Ucu
stil | Model | Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | Boyut A | Boyut B | Saplama Uzunluğu | Konu | Konu Boyutu | Boyut C | Boyut e | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MGMR5TS | 22 Dereceleri | M5 x 0.8 | 9mm | 13mm | Sağ el | M5 x 0.8 | 13mm | 16mm | €63.51 | |
A | MGML5TS | 22 Dereceleri | M5 x 0.8 | 9mm | 13mm | Left Hand | M5 x 0.8 | 13mm | 16mm | €63.51 | |
A | MGML6TS | 23 Dereceleri | M6 x 1.0 | 10mm | 14mm | Left Hand | M6 x 1 | 14mm | 19mm | €68.88 | |
A | MGMR10TS | 26 Dereceleri | M10 x 1.5 | 16.5mm | 23mm | Sağ el | M10 x 1.5 | 23mm | 27mm | €116.79 | |
A | MGML10TS | 26 Dereceleri | M10 x 1.5 | 16.5mm | 23mm | Left Hand | M10 x 1.5 | 23mm | 27mm | €116.79 | |
A | MGML12TS | 27 Dereceleri | M12 x 1.75 | 19.5mm | 28.5mm | Left Hand | M12 x 1.75 | 28.5mm | 30mm | €196.09 | |
A | MGMR12TS | 27 Dereceleri | M12 x 1.75 | 19.5mm | 28.5mm | Sağ el | M12 x 1.75 | 28.5mm | 30mm | €196.09 | |
A | MGMR8TS | 28 Dereceleri | M8 x 1.25 | 12mm | 17.5mm | Sağ el | M8 x 1.25 | 17.5mm | 22.25mm | €81.45 | |
A | MGML8TS | 28 Dereceleri | M8 x 1.25 | 12mm | 17.5mm | Left Hand | M8 x 1.25 | 17.5mm | 22.25mm | €81.45 | |
A | MGMR14TS | 30 Dereceleri | M14 x 2.0 | 20.5mm | 33mm | Sağ el | M14 x 2 | 33mm | 34.75mm | €234.45 | |
A | MGML16TS | 33 Dereceleri | M16 x 2.0 | 24mm | 38mm | Left Hand | M16 x 2 | 38mm | 38mm | €292.39 | |
A | MGMR16TS | 33 Dereceleri | M16 x 2.0 | 24mm | 38mm | Sağ el | M16 x 2 | 38mm | 38mm | €292.39 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- El Testereleri
- Çıkış şeritleri
- Draft Booster Motorları
- Sürgülü Kapı Kilitleri
- Konvolute Non-Woven Tekerlekler
- Hazne Atık ve Kanalizasyon Pompaları
- Küvet / Musluklar
- Toz Bezleri Tozlayıcılar ve Temizleme Pedleri
- Motorlar
- Çemberleme ve Çemberleme Ekipmanları
- GROTE Açıklık İşaret Lambası Arı Kovanı
- BATTALION Yivli Üst Halı Dikiş Bağlayıcı
- DURO Bileşik Ölçer
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Erkek Dirsekler, Flared Tüp
- BRASS KNUCKLE Grasshopper Serisi, Koruyucu Gözlük
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 7/16-16 Un
- DAYTON Hız Redüktörleri
- DAYTON Egzoz Vantilatörleri
- GRAINGER Cerrahi maskeler
- BALDOR / DODGE Adaptör Somun Rulmanları