Qa1 Mgmr12ts | Erkek Saplama Ss/ptfe Yarış Çubuğu Ucu Sağ 28.5 mm | 39n530 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

QA1 MGMR12TS Erkek Saplama Ss / ptfe Yarış Çubuğu Ucu Sağ 28.5mm | AC8EWQ 39N530

QA1 MGMR12TS Erkek Saplama Ss/ptfe Yarış Rot Ucu Sağ 28.5mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8EWQ Modeli: MGMR12TSÇapraz Referans: 39N530
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
€46.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+SS / PTFE Yarış Rod Ucu
top440C SS Küresel
Yatak440C SS Küresel Top
İnşaatSAE Spesifikasyonu J1120'yi takip eder
Boyut AM12 x 1.75
Boyut B19.5mm
Boyut C28.5mm
Boyut e30mm
Boyut G54mm
Boyut H33mm
Boyut J69mm
Boyut N16mm
Konaklama300 Serisi Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık27 Dereceleri
Saplama Uzunluğu28.5mm
KonuSağ el
Konu BoyutuM12 x 1.75
TipErkek Çivili

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483308055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Açısal kaçıklıkBoyut ABoyut BSaplama UzunluğuKonuKonu BoyutuBoyut CBoyut eÜcret
QA1 MGMR5TS Erkek Saplama Ss / ptfe Yarış Çubuğu Ucu Sağ 13mm | AC8EWH 39N522 MGMR5TS22 DereceleriM5 x 0.89mm13mmSağ elM5 x 0.813mm16mm€15.51
QA1 MGML5TS Erkek Saplama Ss / ptfe Yarış Çubuğu Ucu Sol 13mm | AC8EWJ 39N523 MGML5TS22 DereceleriM5 x 0.89mm13mmLeft HandM5 x 0.813mm16mm€15.51
QA1 MGML6TS Erkek Saplama Ss / ptfe Yarış Çubuğu Ucu Sol 14mm | AC8EWK 39N525 MGML6TS23 DereceleriM6 x 1.010mm14mmLeft HandM6 x 114mm19mm€68.88
QA1 MGMR8TS Erkek Saplama Ss / ptfe Yarış Çubuğu Ucu Sağ 17.5mm | AC8EWL 39N526 MGMR8TS28 DereceleriM8 x 1.2512mm17.5mmSağ elM8 x 1.2517.5mm22.25mm€81.45
QA1 MGML8TS Erkek Stud Ss / politetraflorüretilen Yarış Rod End Sol 17.5mm | AC8EWM 39N527 MGML8TS28 DereceleriM8 x 1.2512mm17.5mmLeft HandM8 x 1.2517.5mm22.25mm€81.45
QA1 MGMR10TS Erkek Saplama Ss / ptfe Yarış Çubuğu Ucu Sağ 23mm | AC8EWN 39N528 MGMR10TS26 DereceleriM10 x 1.516.5mm23mmSağ elM10 x 1.523mm27mm€116.10
QA1 MGML10TS Erkek Saplama Ss / ptfe Yarış Çubuğu Ucu Sol 23mm | AC8EWP 39N529 MGML10TS26 DereceleriM10 x 1.516.5mm23mmLeft HandM10 x 1.523mm27mm€116.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

QA1 MGMR12TS Erkek Saplama Ss/ptfe Yarış Rot Ucu Sağ 28.5mm
€46.03 / Adet