KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ Ağır Hizmet Tipi Çelik Depo Raf Üniteleri
Quantum Depolama Sistemleri kutu raf üniteleri, dağıtım ve üretim tesislerinde parçaların güvenli bir şekilde depolanmasını sağlar. Bu raflar, daha ağır ekipmanlar için maksimum güç ve dayanıklılık sağlayan çift kenarlı çevre ile çift katmanlı yapıya sahiptir.
stil | Model | Raf Sayısı | Kutu Rengi | Depo Derinliği | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Raf Derinliği | Toplam Kutu Sayısı | Bin Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QSBU-270BL | 6 | Mavi | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 10 | 11 " | €967.30 | |
B | QSBU-270YL | 6 | Sarı | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 10 | 11 " | €967.30 | |
C | QSBU-270RD | 6 | Kırmızı | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 10 | 11 " | €967.30 | |
D | QSBU-260YL | 6 | Sarı | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 15 | 10 " | €1,079.61 | |
E | QSBU-270BK | 6 | Siyah | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 10 | 11 " | €967.30 | |
F | QSBU-260IV | 6 | Fildişi | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 15 | 10 " | €1,079.61 | |
G | QSBU-260BK | 6 | Siyah | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 15 | 10 " | €1,079.61 | |
H | QSBU-260BL | 6 | Mavi | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 15 | 10 " | €1,079.61 | |
I | QSBU-270GN | 6 | Yeşil | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 10 | 11 " | €967.30 | |
J | QSBU-265BK | 7 | Siyah | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 24 | 9" | €1,388.06 | |
K | QSBU-245BK | 7 | Siyah | 10.875 " | 12 " | 75 " | 12 " | 24 | 5" | €1,132.29 | |
L | CL1239-601YL | 7 | Sarı | 11.625 " | 12 " | 39 " | 12 " | 36 | 4.625 " | €905.39 | |
M | CL1239-601RD | 7 | Kırmızı | 11.625 " | 12 " | 39 " | 12 " | 36 | 4.625 " | €905.39 | |
N | QSBU-265GN | 7 | Yeşil | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 24 | 9" | €1,388.06 | |
O | QSBU-245BL | 7 | Mavi | 10.875 " | 12 " | 75 " | 12 " | 24 | 5" | €1,132.29 | |
P | QSBU-245RD | 7 | Kırmızı | 10.875 " | 12 " | 75 " | 12 " | 24 | 5" | €1,132.29 | |
Q | QSBU-265YL | 7 | Sarı | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 24 | 9" | €1,388.06 | |
R | QSBU-265RD | 7 | Kırmızı | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 24 | 9" | €1,388.06 | |
S | CL1239-601GY | 7 | Gri | 11.625 " | 12 " | 39 " | 12 " | 36 | 4.625 " | €905.39 | |
T | CL1239-601BL | 7 | Mavi | 11.625 " | 12 " | 39 " | 12 " | 36 | 4.625 " | €905.39 | |
L | CL1839-602YL | 7 | Sarı | 17.625 " | 18 " | 39 " | 18 " | 36 | 4.625 " | €1,093.01 | |
U | QSBU-265BL | 7 | Mavi | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 24 | 9" | €1,388.06 | |
V | CL1839-604BL | 7 | Mavi | 17.625 " | 18 " | 39 " | 18 " | 54 | 4.625 " | €1,237.65 | |
W | QSBU-255BL | 8 | Mavi | 16 " | 18 " | 75 " | 18 " | 21 | 8" | €1,194.78 | |
X | QSBU-250RD | 8 | Kırmızı | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 14 | 7" | €871.57 | |
Y | QSBU-239BL | 8 | Mavi | 10.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 28 | 7" | €971.07 | |
Z | QSBU-239BK | 8 | Siyah | 10.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 28 | 7" | €971.07 | |
A1 | QSBU-250GN | 8 | Yeşil | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 14 | 7" | €871.57 | |
B1 | QSBU-255GN | 8 | Yeşil | 16 " | 18 " | 75 " | 18 " | 21 | 8" | €1,194.78 | |
C1 | QSBU-255YL | 8 | Sarı | 16 " | 18 " | 75 " | 18 " | 21 | 8" | €1,194.78 | |
D1 | QSBU-240BL | 8 | Mavi | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 28 | 7" | €1,042.47 | |
E1 | QSBU-239YL | 8 | Sarı | 10.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 28 | 7" | €971.07 | |
F1 | QSBU-240RD | 8 | Kırmızı | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 28 | 7" | €1,042.47 | |
G1 | QSBU-255RD | 8 | Kırmızı | 16 " | 18 " | 75 " | 18 " | 21 | 8" | €1,194.78 | |
H1 | QSBU-250BL | 8 | Mavi | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 14 | 7" | €871.57 | |
I1 | QSBU-240GN | 8 | Yeşil | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 28 | 7" | €1,042.47 | |
J1 | QSBU-240YL | 8 | Sarı | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 28 | 7" | €1,042.47 | |
K1 | QSBU-239IV | 8 | Fildişi | 10.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 28 | 7" | €971.07 | |
L1 | QSBU-240IV | 8 | Fildişi | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 28 | 7" | €1,042.47 | |
M1 | QSBU-250BK | 8 | Siyah | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 14 | 7" | €871.57 | |
N1 | QSBU-250YL | 8 | Sarı | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 14 | 7" | €871.57 | |
O1 | CL1239-401BL | 10 | Mavi | 11.625 " | 12 " | 39 " | 12 " | 54 | 2.625 " | €911.51 | |
P1 | CL1239-401GY | 10 | Gri | 11.625 " | 12 " | 39 " | 12 " | 54 | 2.625 " | €911.51 | |
Q1 | CL1239-401RD | 10 | Kırmızı | 11.625 " | 12 " | 39 " | 12 " | 54 | 2.625 " | €911.51 | |
R1 | CL1239-401YL | 10 | Sarı | 11.625 " | 12 " | 39 " | 12 " | 54 | 2.625 " | €911.51 | |
S1 | CL1275-801RD | 13 | Kırmızı | 11.625 " | 12 " | 75 " | 12 " | 36 | 4.625 " | €1,226.31 | |
T1 | CL1275-801YL | 13 | Sarı | 11.625 " | 12 " | 75 " | 12 " | 36 | 4.625 " | €1,226.31 | |
U1 | CL1275-801GY | 13 | Gri | 11.625 " | 12 " | 75 " | 12 " | 36 | 4.625 " | €1,226.31 | |
V1 | CL1275-401YL | 19 | Sarı | 11.625 " | 12 " | 75 " | 12 " | 108 | 2.625 " | €1,929.70 |
Ağır Hizmet Tipi Çelik Bin Raf Üniteleri
Kuantum Depolama Sistemleri kutu raf üniteleri, parçaları dağıtım ve üretim tesislerinde tutmak için depolama çözümleri sunar. Bu yüksek kaliteli raf üniteleri, raf başına 400 lb'lik tekdüze bir yük kapasitesi sağlar ve pas ve korozyon direnci için toz kaplamaya sahiptir. Depolama ve kutu içeriklerine erişim sağlamak için farklı boyutlarda ve konfigürasyonlarda yüksek kaliteli plastik kutularla entegre edilmiştir. Tozlu ortamlarda kirleticilerin girişine karşı koruma sağlamak için belirli modeller kapalı raf sisteminde mevcuttur.
Raptor Supplies Kuantum Depolama Sistemleri de sunar eğimli raf üniteleri dayanıklılık için çift katmanlı yapıya ve kıvrımlı çevreye ve hızlı erişim için eğimli konfigürasyona sahip.
Özellikler
- Quantum Storage Systems ağır hizmet tipi çelik kutu raf üniteleri, çok fazla yer kaplamadan dikey alanı kullanır ve alet ve ekipmanları depolar.
- Bu yüksek dereceli raf üniteleri, raf başına 400 lb'lik tek biçimli bir yük kapasitesine sahiptir.
- Korozyona karşı dayanıklı olması için toz boya ile kaplanmıştır.
- Bu çöp kutusu raflarında, farklı boyutlardaki aletleri barındırmak için çeşitli boyutlarda kutular bulunur. .
- Belirli modellerde tozlu ortamlardaki kirletici maddelere karşı koruma için kapalı raf sistemi bulunur.
Sık Sorulan Sorular
Bu Adetler için kutuları oluşturmak için hangi malzeme kullanılır?
Polistiren.
Bu ünitelerde kaç tane raf var?
Quantum, 19 rafa kadar çeşitli çelik kutulu raf üniteleri sunar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kapalı Alanlı Vinç Taşınabilir Tabanlar
- Mikroskop Slaytları ve Slayt Saklama
- Zemin Kutusu Kapak Aksesuarları
- Hava Bıçakları
- Alüminyum Folyo Levhalar
- Aşındırıcı tekerlekler
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Giysileri
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- fındık
- Isıyla Harekete Geçirilen Shrink Wrap ve Ekipman
- DAYTON Ekipman / Makine Silindirleri
- IDEAL Orta Duvar Isıyla Daralan Uç Kapağı
- KAREWEAR Önlük Önlükleri
- TSUBAKI Dişli 3.620 Dış # 40
- AMERICAN TORCH TIP Uç Tutucu Bzl
- CONDOR Vinil, Güvenlik İşareti
- ANVIL S80 Bevel Swage Nipelleri
- GATES Konik Kilit Burçları
- VESTIL CST-B23-TPR Serisi Termoplastik Poliüretan Kauçuk Tekerler
- WEG BLIM-Serisi Kilit Blokları