QUANTUM STORAGE SYSTEMS Steel Shelving Unit
Quantum Storage Systems steel shelving units are perfect for inventory management and merchandising of small to medium-sized items in garages, pharmacies and tool sheds.
stil | Model | Kutu Rengi | Depo Derinliği | Renk | Genel Derinlik | Raf Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CL1875-606BL | Mavi | 17.625 " | Mavi | 18 " | 18 " | €1,794.15 | |
A | CL1275-701BL | Mavi | 11.625 " | Mavi | 12 " | 12 " | €1,338.86 | |
B | CL1275-701GY | Gri | 11.625 " | Gri | 12 " | 12 " | €1,338.86 | |
B | CL1875-606GY | Gri | 17.625 " | Gri | 18 " | 18 " | €1,794.15 | |
C | CL1875-606RD | Kırmızı | 17.625 " | Kırmızı | 18 " | 18 " | €1,794.15 | |
D | CL1875-606YL | Sarı | 17.625 " | Sarı | 18 " | 18 " | €1,794.15 |
Çelik Raf Ünitesi
Quantum Depolama Sistemleri çelik raf üniteleri garajlarda, eczanelerde ve alet depolarında envanter kontrolü ve küçük ve orta büyüklükteki ürünlerin satışı için idealdir. Su geçirmez ve kimyasallara dayanıklı bir depolama çözümü için polistiren çekmecelerle donatılmıştır. Bu çekmeceler ayrıca kolay kavrama için 3/4 inçlik bir çekme kolu, dökülmeden kullanım için bir arka çıkıntı ve özelleştirilmiş depolama için çoklu bölme oluklarıyla birlikte gelir. Kırmızı, sarı, mavi ve gri renk çeşitleriyle sunulan bu raf ünitelerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Ayrıca değiştirme sunuyoruz çekmece kutuları (QED606 / 701 Serisi) verimli depolama için markanın raf üniteleriyle uyumludur.
Özellikler
- Quantum Storage Systems shelving units have closed shelves to provide a dust-free environment for stored parts.
- They have polystyrene euro slide drawers for storage that are waterproof and chemical-resistant.
- These units' drawers come with a 3/4-inch pull handle for easy gripping.
- They have a back ledge for spill-free use.
- These shelves have multiple divider grooves for customised storage.
Uyumlu Aksesuarlar
- Kuantum Depolama Sistemleri Çekmece Kutusu: This replacement drawer bin is made of high impact polystyrene to handle heavy equipment.
Sık Sorulan Sorular
What is the load capacity of these shelving units?
Raf başına 400 lb.
What is a Euro slide drawer?
It is a drawer that moves in and out on a single rail epoxy-coated under-mount slide.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yönlendirici Bit Setleri
- Konveyör Fırçaları
- Kaynak Aksesuarları
- Dikenli Tel Çit Malzemeleri
- Lavabo ve Çeşmeler
- Mengeneler
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- Eğitim
- Dış Mekan Armatürleri
- MSA Ankraj Konektörü
- JONARD Elektrikçiler Makas
- AMPCO METAL 6 "Çaplı Tel Tekerlek Fırçası, 6000 Maks. RPM
- SPEEDAIRE Hava Cırcır Anahtarları, 10 İnç Uzunluk
- ANVIL süzgeçler
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kemer Zımbaları
- MARATHON MOTORS Yakın Bağlantılı Pompa Motorları, JP, Üç Fazlı, TEFC
- SIGNODE Tırnakları
- HUMBOLDT Kalıp Çıkarıcılar
- ENERPAC Bağlayıcı Kitleri