RANCO Alçak / Yüksek Basınç Kontrolleri, SPST, NEMA 1 Muhafaza
stil | Model | Bağlantısı | Diferansiyel basınç | işlev | Aralık | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | O10-1402 | Bakır Kapiler | 5 - 35 PSI | Ticari Soğutma ve Klima Sistemlerinde Kompresör Soğutucu Kaybını Korumak İçin | (12 ") ila 50 PSI | Alçak basınç | €100.25 | |
A | O10-2054 | Konik Somunlu Bakır Kapiler | 40 - 150 PSI | Kompresörü, Kondenser Fan Arızasından Kaynaklanabilecek Aşırı Sistem Basıncından Korumak İçin | 100 - 400 psi | Yüksek basınç | €122.96 | |
A | O10-1483 | Bakır Kapiler | 10 - 40 PSI | Ticari Soğutma ve Klima Sistemlerinde Kompresör Soğutucu Kaybını Korumak İçin | (10 ") ila 100 PSI | Alçak basınç | €100.42 | |
B | O10-1401 | Erkek Flare | 5 - 35 PSI | Ticari Soğutma ve Klima Sistemlerinde Kompresör Soğutucu Kaybını Korumak İçin | (12 ") ila 50 PSI | Alçak basınç | €100.41 |
Alçak / Yüksek Basınç Kontrolleri, SPST, NEMA 1 Muhafaza
Ranco O Serisi basınç kontrolleri, kompresörleri, HVAC sistemlerindeki kondenser fanlarına daha fazla zarar verebilecek soğutucu akışkanları kaybetmekten veya aşırı sistem basıncından korumak için uygundur. Bu tek basınç kontrolleri, daha fazla güç için yalıtkan plastik kapağa sahip, ağır hizmet tipi kaplamalı çelik bir çerçeveye sahiptir. Dar alanlarda kullanım için kompakt bir tasarıma, hızlı ayar için manuel kontrollerde otomatik sıfırlama düğmesine ve okunması kolay düşük / yüksek basınçlı ölçek plakalarına sahiptirler. Ayrıca, daha uzun servis ömrü için lazer kaynaklı körükler ve kolay kablo bağlantısı için vidalı terminallerle entegre olarak gelirler. 5 ila 35, 10 ila 40 ve 40 ila 150 psi diferansiyel basınç seçeneklerinde bulunan bu basınç kontrolleri dizisinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vida Makine Uzunluğu Matkap Uçları
- Masa Testere Aksesuarları
- Elcikler ve Yatak Ayırıcılar
- Alüminyum Köşebent
- Yeraltı Muhafazaları
- Boru Bağlantı Parçaları ve Kaplinler
- Yüzey Koruma ve Toz Bariyerleri
- Hazneler ve Küp Kamyonlar
- Depolama Dolapları
- Yağlayıcılar
- PARKER Dirsek 45 Paslanmaz Çelik M 1/4 İnç
- AUTOQUIP ABS Serisi Makaslı Tabla
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Tek Üniteli Paten Montaj Kitleri
- PASS AND SEYMOUR Plugtail Serisi Üç Yollu Geçiş Anahtarları
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 1/2-28 Unef
- MARTIN SPROCKET 3V Serisi Hi-Cap Takoz Dipçik 6 Yivli MST Kasnaklar
- TB WOODS Delik Tertibatları
- WEG Elektrik Motorları, 25Hp
- WEG Elektronik Modüller