Ranco O10-1402 | Kontrol Basıncı | 2e981 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RANCO O10-1402 Kontrol Basıncı | AB9MZZ 2E981

RANCO O10-1402 Kontrol Basıncı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9MZZ Modeli: O10-1402Çapraz Referans: 2E981
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
€150.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Basınç Kontrolleri
Kılcal Uzunluk36 In.
BağlantısıBakır Kapiler
Diferansiyel basınç5 - 35 PSI
ÇevirmeNEMA 1
işlevTicari Soğutma ve Klima Sistemlerinde Kompresör Soğutucu Kaybını Korumak İçin
MontajEvrensel
Basınç Bağlantısı36/1 "Konik Somunlu 4" Kapiler
Aralık(12 ") ila 50 PSI
ResetOto
Eylem DeğiştirDüşük Basınçta Açılır
Anahtar TürüSPST
TipAlçak basınç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu9032200000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıDiferansiyel basınçişlevAralıkTipÜcret
RANCO O10-1401 Kontrol Basıncı | AB9MZY 2E980 O10-1401Erkek Flare5 - 35 PSITicari Soğutma ve Klima Sistemlerinde Kompresör Soğutucu Kaybını Korumak İçin(12 ") ila 50 PSIAlçak basınç€100.41
RANCO O10-1483 Kontrol Basıncı | AB9NAA 2E982 O10-1483Bakır Kapiler10 - 40 PSITicari Soğutma ve Klima Sistemlerinde Kompresör Soğutucu Kaybını Korumak İçin(10 ") ila 100 PSIAlçak basınç€142.35
RANCO O10-2054 Kontrol Basıncı | AB9NAB 2E983 O10-2054Konik Somunlu Bakır Kapiler40 - 150 PSIKompresörü, Kondenser Fan Arızasından Kaynaklanabilecek Aşırı Sistem Basıncından Korumak İçin100 - 400 psiYüksek basınç€146.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RANCO O10-1402 Kontrol Basıncı
€150.22 / Adet