RANCO Hat Voltaj Termostatları, LCD Ekran, Gri
stil | Model | Muhafaza Tipi | Yükseklik | Giriş Gerilimi | Aşama Sayısı | Anahtar Türü | Voltaj aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ETC112-100-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 24 VAC | 1 | SPDT | 24 VAC | €129.12 | |
A | ETC211-000-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 120/208/240VAC | 2 | 2 SPDT'li | 120 - 240 VAC | €171.91 | |
A | ETC111-100-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 120/208/240VAC | 1 | SPDT | 120 - 240 VAC | €133.84 | |
A | ETC212-000-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 24 VAC | 2 | 2 SPDT'li | 24 - 240 VAC | €158.72 | |
A | VB-112000-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 24 VAC | 1 | SPDT | 24 - 240 VAC | €120.00 | |
A | ETC212-100-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 24 VAC | 2 | 2 SPDT'li | 24 - 240 VAC | €208.14 | |
A | VB-111000-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 120/208/240VAC | 1 | SPDT | 120 - 240 VAC | €122.40 | |
A | ETC211-100-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 120/208/240VAC | 2 | 2 SPDT'li | 120 - 240 VAC | €209.99 | |
B | VB-241000-000 | NEMA 4X | 7.75 " | 120/208/240VAC | 2 | 2 SPDT'li | 120 - 240 VAC | €208.31 | |
B | VB-141000-000 | NEMA 4X | 7.75 " | 120/208/240VAC | 1 | SPDT | 120 - 240 VAC | €168.41 |
Hat Voltaj Termostatları, LCD Ekran, Gri
Ranco ETC Serisi hat voltajlı termostatlar, ticari ısıtma, iklimlendirme, soğutma ve soğutma uygulamalarında elektrik-mekanik sıcaklık işleme ekipmanları için açma / kapama kontrolleri sağlar ve elektronik yedekler sunar. Geniş sıcaklık aralıkları, seçilebilir ısıtma/soğutma modları, bir ve iki kademeli yetenekleri ve/veya 240 VAC'ye kadar çoklu voltaj girişleri sayesinde esneklik sağlarlar. Ayrıca, bu termostatlar sıcaklıkları, röle durumunu ve kontrol ayarlarını algılamak için LCD okuma ekranları ile entegre edilmiştir ve son kullanıcının ayarları değiştirmesini önlemek için tuş takımı kilitlerine sahiptir. Ek olarak, toza ve suya dayanıklılık için IP67 dereceli sensörlere sahiptirler ve elektrik kesintileri sırasında kontrol ayarlarını korumak için EEPROM hafızaları ile donatılmıştır. Sıcaklık ayarlarını ayarlamak için SPST (tek kutuplu tek atış) veya SPDT (tek kutuplu çift atış) anahtarlarına sahiptirler ve NEMA 1 & NEMA 4X muhafazalarında bulunurlar, böylece su girişinden kaynaklanan hasarlara karşı koruma sağlarlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Minyatür Lambalar ve Ampüller
- Posta kutuları
- Yansıtıcı Giyim Bandı
- Dikenli Tel Çit Malzemeleri
- Duman Emiciler
- Pnömatik Hortumlar
- Otomotiv Mekanik
- Alüminyum
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- Anahtar Stok
- KEO Makine Havşa Açısı, Kobalt, 4 Ağız, 82 Derece Dahil Açı
- GROTE Akü Kabloları
- SALSBURY INDUSTRIES Yatay Posta Kutusu Usps 24 Kapılı
- ALLEGRO SAFETY SCBA Braketleri, Deluxe
- Cementex USA Altıgen Bit Soketler, 1/4 İnç Kare Sürücü
- LINN GEAR Konik Kilit Serisi Dişliler, 100 Zincir
- WESTWARD Rölyef Vanaları Basınç
- FEDERAL SIGNAL Transformers
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutu, MDBS Entegre Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri