Ranco Etc211-000-000 | Sıcaklık Kontrolü | 3zp82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RANCO ETC211-000-000 Sıcaklık Kontrolü | AD3JYF 3ZP82

RANCO ETC211-000-000 Sıcaklık Kontrolü

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3JYF Modeli: ETC211-000-000Çapraz Referans: 3ZP82
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
€184.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hat Voltaj Termostatı
Kılcal Uzunluk96 "
RenkGri
İletişim Değeri Dirençli @ 120V9.8
İletişim Değeri Dirençli @ 240V4.9
Kontrol Aralığı-30 Derece ila 220 Derece F
derinlik2.5 "
Diferansiyel1 Derece ila 30 Derece F
Ekran TipLCD
Muhafaza TipiNEMA 1
Tam Yük Amperi @ 120V9.8 A (HAYIR), 5.8 A (NC)
240VAC'de Tam Yük Amperi4.9 A (HAYIR), 2.9 A (NC)
Yükseklik6.5 "
Giriş Gerilimi120/208/240VAC
Tuş Takımı KilitlemeEvet
Montaj TipiDikey ya da Yatay
Röle Giriş Sayısı1
Röle Çıkışı Sayısı2
Aşama Sayısı2
Anahtar Sayısı2
Pilot Görev Kontakları (VA)125VA
Algılama Ampul Çapı.1 / 4 "
Algılama Ampul Uzunluğu2"
Sensör Tipitermistör
Eylem DeğiştirYükselişte Aç / Kapat
Anahtar Türü2 SPDT'li
Sıcaklık Duyarlılık+/- 1 Derece F
Voltaj aralığı120 - 240 VAC
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu9032100090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • 0-10V Çıkış (Yok)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMuhafaza TipiYükseklikGiriş GerilimiAşama SayısıAnahtar TürüVoltaj aralığıÜcret
RANCO ETC-111000-000 Sıcaklık Kontrolü | AD3JYA 3ZP77 VB-111000-000NEMA 16.5 "120/208/240VAC1SPDT120 - 240 VAC€142.30
RANCO ETC111-100-000 Sıcaklık Kontrolü 120 / 208-240 V | AD3JYB 3ZP78 ETC111-100-000NEMA 16.5 "120/208/240VAC1SPDT120 - 240 VAC€143.31
RANCO ETC-112000-000 Sıcaklık Kontrolü | AD3JYC 3ZP79 VB-112000-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 - 240 VAC€168.66
RANCO ETC112-100-000 Sıcaklık Kontrolü | AD3JYD 3ZP80 ETC112-100-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 VAC€138.27
RANCO ETC-141000-000 Sıcaklık Kontrolü | AD3JYE 3ZP81 VB-141000-000NEMA 4X7.75 "120/208/240VAC1SPDT120 - 240 VAC€262.50
RANCO ETC211-100-000 Sıcaklık Kontrolü | AD3JYG 3ZP83 ETC211-100-000NEMA 16.5 "120/208/240VAC22 SPDT'li120 - 240 VAC€224.86
RANCO ETC212-000-000 Sıcaklık Kontrolü | AD3JYH 3ZP84 ETC212-000-000NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT'li24 - 240 VAC€169.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RANCO ETC211-000-000 Sıcaklık Kontrolü
€184.08 / Adet