RECOIL Yüksek Hızlı Çelik El Musluğu, Kaplamasız Kaplama
stil | Model | Konu Türü | Flüt Sayısı | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45055 | Kaba | 3 | 2.593 | 0.80mm | D7 | 6mm | M5 | 47 / 64 " | €21.55 | |
A | 45245 | Kaba | 3 | 5 5 / 16 " | 3.00mm | D3 | 19mm | M24 | 1.875 " | €204.89 | |
A | 45045 | Kaba | 3 | 2 9 / 32 " | 0.70mm | D6 | 5.5mm | M4 | 5 / 8 " | €21.55 | |
A | 45035 | Kaba | 3 | 1 31 / 32 " | 0.50mm | D3 | 3.55mm | M3 | 33 / 64 " | €21.32 | |
A | 45255 | Kaba | 3 | 1.875 " | 0.45mm | D3 | 3.15mm | M2.5 | 7 / 16 " | €26.57 | |
A | 45145 | Kaba | 3 | 4 1 / 64 " | 2.00mm | D3 | 12.5mm | M14 | 1.25 " | €64.77 | |
A | 45165 | Kaba | 3 | 4 13 / 32 " | 2.00mm | D3 | 14mm | M16 | 1 13 / 32 " | €80.63 | |
A | 45185 | Kaba | 3 | 4 41 / 64 " | 2.50mm | D3 | 17mm | M18 | 1 31 / 64 " | €111.39 | |
A | 45205 | Kaba | 3 | 5 7 / 64 " | 2.50mm | D3 | 19mm | M20 | 1 49 / 64 " | €140.45 | |
B | 45065 | Kaba | 3 | 2 53 / 64 " | 1.00mm | D3 | 8mm | M6 | 55 / 64 " | €22.16 | |
C | 45105 | Kaba | 3 | 3.5 " | 1.50mm | D10 | 9mm | M10 | 1 9 / 64 " | €29.48 | |
C | 45125 | Kaba | 3 | 3 47 / 64 " | 1.75mm | D11 | 11.2mm | M12 | 1.187 " | €38.67 | |
C | 45085 | Kaba | 4 | 3 9 / 64 " | 1.25mm | D9 | 10mm | M8 | 15 / 16 " | €23.81 | |
A | 47125 | İnce | 3 | 3 47 / 64 " | 1.50mm | D11 | 10.5mm | M12 | 1.187 " | €57.79 | |
A | 47145 | İnce | 3 | 4 1 / 64 " | 1.50mm | D3 | 12.5mm | M14 | 2 63 / 64 " | €64.17 | |
A | 47085 | İnce | 3 | 3 9 / 64 " | 1.00mm | D9 | 7mm | M8 | 2 15 / 64 " | €28.49 | |
A | 48105 | İnce | 3 | 3 11 / 32 " | 1.00mm | D10 | 8.5mm | M10 | 63 / 64 " | €39.49 | |
A | 47105 | İnce | 3 | 3 11 / 32 " | 1.25mm | D10 | 8.5mm | M10 | 63 / 64 " | €39.49 | |
A | 48125 | İnce | 3 | 3 47 / 64 " | 1.25mm | D11 | 10.5mm | M12 | 1.187 " | €57.79 | |
C | 43055 | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | 18 | H3 | 0.381 " | 5 / 16 " | 1.25 " | €23.81 | |
C | 43085 | UNC | 3 | 3.593 | 13 | H3 | 0.48 " | 1 / 2 " | 1 13 / 16 " | €39.86 | |
A | 43525 | UNC | 3 | 1.875 " | 56 | H3 | 0.141 " | #2 | 9 / 16 " | €29.44 | |
A | 43565 | UNC | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #6 | 7 / 8 " | €21.16 | |
C | 43045 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 20 | H3 | 0.318 " | 1 / 4 " | 1.125 " | €22.16 | |
C | 43065 | UNC | 3 | 3.156 " | 16 | H3 | 0.367 " | 3 / 8 " | 1 21 / 32 " | €29.48 | |
A | 43145 | UNC | 3 | 5.125 " | 9 | H3 | 0.8 " | 7 / 8 " | 2.5 " | €116.31 | |
A | 43095 | UNC | 3 | 4.031 " | 12 | H3 | 0.542 " | 9 / 16 " | 1 13 / 16 " | €80.97 | |
A | 43075 | UNC | 3 | 3.593 | 14 | H3 | 0.429 " | 7 / 16 " | 1 21 / 32 " | €38.82 | |
A | 43585 | UNC | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.22 " | #8 | 15 / 16 " | €21.16 | |
A | 43545 | UNC | 3 | 2" | 40 | H3 | 0.141 " | #4 | 11 / 16 " | €21.16 | |
C | 43125 | UNC | 3 | 4 11 / 16 " | 10 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2 7 / 32 " | €76.61 | |
C | 43105 | UNC | 3 | 4.25 " | 11 | H3 | 0.542 " | 5 / 8 " | 2" | €62.40 | |
A | 43605 | UNC | 3 | 2.5 " | 24 | H2 | 0.255 " | #10 | 1" | €21.39 | |
A | 44085 | UNF | 3 | 3.593 | 20 | H3 | 0.429 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | €41.69 | |
A | 44065 | UNF | 3 | 3.156 " | 24 | H3 | 0.323 " | 3 / 8 " | 1.437 " | €30.56 | |
A | 44055 | UNF | 3 | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | 0.381 " | 5 / 16 " | 1.25 " | €24.78 | |
A | 44045 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 28 | H3 | 0.318 " | 1 / 4 " | 1.125 " | €24.07 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Trafik Kapıları
- Toz Toplayıcı Aksesuarları
- Zincir Testere ve Koruyucu Çatallar
- Diş Açma Uçları
- Conta Kesici Aksesuarları
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Yardımcı Arabalar
- Sıkma Aletleri
- Özel Güvenlik Araçları
- Hava Dağıtım Havalandırma ve Kanal Aksesuarları
- TOLCO İkincil Etiket, Banyo Temizleyici
- PENTEK Karbon Filtre Kartuşu
- 3M Kapaklı Kulak Manşonları
- MILWAUKEE Taşıma çantası
- WESCO Sabit Kollu Makas Masaları
- SLOAN Hacim Düzenleyici
- ADVANCE TABCO Lavabo Tarafı Sıçrama, Kaynaklı
- DIXON Yağ Temizleme Filtresi
- TRAMEX İzoleli Pimler