Recoil 45085 | El Musluğu M8 X 1.25 Kaplamasız | 2g962 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RECOIL 45085 El Musluğu M8 x 1.25 Kaplamasız | AB9XNA 2G962

RECOIL 45085 El Kılavuz M8 x 1.25 Kaplamasız

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9XNA Model: 45085Çapraz Referans: 2G962
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
€23.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Dokunun
Bitişkaplanmamış
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Uzunluk3 9 / 64 "
Zift1.25mm
Adım Çapı LimitleriD9
Şaft Dia.10mm
bedenM8
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu15 / 16 "
Konu TürüKaba
UPC020317450855

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8207406000
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
RECOIL 43045 El Musluğu 1 / 4-20unc Kaplamasız | AB9XMT 2G948 43045UNC32 23 / 32 "20H30.318 "1 / 4 "1.125 "€22.16
RECOIL 43055 El Musluğu 5 / 16-18unc Kaplamasız | AB9XMU 2G950 43055UNC32 15 / 16 "18H30.381 "5 / 16 "1.25 "€23.81
RECOIL 43065 El Musluğu 3 / 8-16unc Kaplamasız | AB9XMV 2G952 43065UNC33.156 "16H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "€29.48
RECOIL 43085 El Musluğu 1 / 2-13unc Kaplamasız | AB9XMW 2G954 43085UNC33.59313H30.48 "1 / 2 "1 13 / 16 "€39.86
RECOIL 43105 El Musluğu 5 / 8-11unc Kaplamasız | AB9XMX 2G956 43105UNC34.25 "11H30.542 "5 / 8 "2"€62.40
RECOIL 43125 El Musluğu 3 / 4-10unc Kaplamasız | AB9XMY 2G958 43125UNC34 11 / 16 "10H30.59 "3 / 4 "2 7 / 32 "€76.61
RECOIL 45065 El Musluğu M6 x 1 Kaplamasız | AB9XMZ 2G960 45065Kaba32 53 / 64 "1.00mmD38mmM655 / 64 "€22.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RECOIL 45085 El Kılavuz M8 x 1.25 Kaplamasız
€23.81 / Adet