RED HAT Manuel Operatörlü Pirinç Solenoid Valf
stil | Model | Orifis Dia. | Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu | Hacim Katsayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Boru Boyutu | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8344G070MO | 1 / 4 " | 2.187 " | 0.80 | 4.125 " | 4.75 " | 3.125 " | 1 / 4 " | 120 VAC | €1,097.79 | |
B | EF8345G001MO120/60 110/50DA | 1 / 16 " | 2" | 0.09 | 4 11 / 16 " | 3" | 2.5 " | 1 / 4 " | 110 / 120 VAC | €836.54 | |
C | 8345G001MO | 1 / 16 " | 2.031 " | 0.09 | 4 11 / 16 " | 2 1 / 16 " | 3" | 1 / 4 " | 120 VAC | €663.02 | |
A | EF8344G074MO120/60 110/50DA | 3 / 8 " | 2" | 1.40 | 5" | 6.125 " | 3.187 " | 1 / 2 " | 110 / 120 VAC | €1,463.61 | |
A | 8344G074MO | 3 / 8 " | 2" | 1.40 | 5" | 6.125 " | 3.187 " | 1 / 2 " | 110 / 120 VAC | €1,325.52 | |
A | 8344G027MO | 3 / 8 " | 2" | 1.40 | 4.125 " | 6 1 / 16 " | 3.187 " | 1 / 2 " | 120 VAC | €1,439.31 | |
D | 8342G003MS120 / 60DA | 3 / 16 " | 2.5 " | 0.70 | 4.437 " | 2.625 " | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | 120 VAC | €672.14 | |
E | EF8342G003MS120 / 60DA | 3 / 16 " | 2.5 " | 0.70 | 4.437 " | 2.625 " | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | 120 VAC | €843.74 | |
E | EF8342G003PMS120 / 60DA | 3 / 16 " | 2.5 " | 0.70 | 4.437 " | 2.625 " | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | 120 VAC | €1,171.24 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çeşni Pompaları ve Dağıtıcılar
- Somunlar ve Pullar
- Özel Anahtarlar
- Motosiklet Asansörleri ve Pulluk Krikoları
- Elektrik Kontrol Pilot Işıkları
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- Basma Düğmeleri
- Mobilya
- Plastik maddeler
- Döşeme
- CONDOR Flaş ışığı
- BANJO FITTINGS Kaplinler
- SNAP-TITE Nipel, Pirinç, 1" - 11-1 / 2"
- RENFROE Plaka Kelepçesi
- STREN-FLEX Websling Üçgen Gerdanlık
- BUNTING BEARINGS C95400 Alüminyum Bronz Bar
- APPLETON ELECTRIC 400 Watt Işık Fikstürü
- COOPER B-LINE Süspansiyon T Bar Bağlantı Elemanları
- SECURALL PRODUCTS Güvenlik Kabinleri Tekerlek Montajı
- WORLDWIDE ELECTRIC Nihai Şaft Montajlı Redüktörler