Red Hat Ef8345g001mo120/60 110/50da | 24w674 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT EF8345G001MO120 / 60 110 / 50DA Tek Solenoid Valf 4/2 1/4 İnç 120 / 110v | AB7ZRU 24W674

RED HAT EF8345G001MO120/60 110/50DA Tek Solenoid Valf 4/2 1/4 İnç 120/110v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7ZRU Model: EF8345G001MO120/60 110/50DAÇapraz Referans: 24W674
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
€836.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Operatörlü Solenoid Valf
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu2"
Hacim Katsayısı0.09
Bobin MuhafazasıPatlamaya Dayanıklı ve Su Geçirmez
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
medyaHava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su
Min. Çalışma Basıncı Farkı10 psi
NEMA Değerlendirmesi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orifis Dia.1 / 16 "
Toplam yükseklik4 11 / 16 "
Uzunluk3"
toplam Genişlik2.5 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Conta MalzemesiNBR
Valf Tasarımı4 Yollu / 2 Konum
Gerilim110 / 120 VAC
Watt10.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrifis Dia.Merkez Hat Borusu Merkez BoyutuHacim KatsayısıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuGerilimÜcret
RED HAT 8342G003MS120 / 60DA Tek Solenoid Valf 4/2 3/8 İnç 120v | AB7ZQR 24W648 8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€672.14
RED HAT EF8342G003MS120 / 60DA Tek Solenoid Valf 4/2 3/8 İnç 120v | AB7ZRA 24W657 EF8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€843.74
RED HAT 8344G074MO Tek Solenoid Valf 4/2 1/2 İnç 120 / 110v | AB7ZRC 24W659 8344G074MO3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC€1,325.52
RED HAT EF8344G074MO120 / 60 110 / 50DA Tek Solenoid Valf 4/2 1/2 İnç 120 / 110v | AB7ZRT 24W673 EF8344G074MO120/60 110/50DA3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC€1,463.61
RED HAT EF8342G003PMS120 / 60DA Tek Solenoid Valf 4/2 3/8 İnç 120v | AB7ZRX 24W677 EF8342G003PMS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€1,171.24
RED HAT 8344G027MO Tek Solenoid Valf 4/2 1/2 İnç 120 / 110V | AH9UVV 44U308 8344G027MO3 / 8 "2"1.404.125 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "120 VAC€1,439.31
RED HAT 8344G070MO Tek Solenoid Valf 4/2 1 / 4Inch 120 / 110V | AH9UVX 44U310 8344G070MO1 / 4 "2.187 "0.804.125 "4.75 "3.125 "1 / 4 "120 VAC€1,097.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT EF8345G001MO120/60 110/50DA Tek Solenoid Valf 4/2 1/4 İnç 120/110v
€836.54 / Adet