RED HAT Yakıt Gaz Solenoid Valfı
stil | Model | Hz | Ortam Sıcaklığı Aralık | gövde Malzemesi | Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı | Min. Çalışma Basıncı Farkı | Orifis Dia. | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8210H106B | 50/60 | -20 Derece ila 125 Derece F | Pirinç | 125 Derece F | 5 psi | 5 / 8 " | 3 15 / 16 " | 3.437 " | €238.07 | |
B | 8214G251-12 / DC | 60 | -40 Derece ila 77 Derece F | Alüminyum | 125 Derece F | 0 psi | 1.625 " | 6 29 / 32 " | 5 5 / 16 " | €604.52 | |
B | 8214G261-12 / DC | 60 | -40 Derece ila 77 Derece F | Alüminyum | 125 Derece F | 0 psi | 1.625 " | 6 29 / 32 " | 5 5 / 16 " | €588.28 | |
C | 8215G080-24 / DC | 60 | 32 Derece ila 77 Derece F | Alüminyum | 104 Derece F | 0 psi | 2-3 / 32 " | 7 5 / 16 " | 6 7 / 64 " | €952.30 | |
D | 8262H078 | 60 | 5 Derece ila 131 Derece F | Pirinç | 125 Derece F | 0 psi | 9 / 32 " | 2.75 " | 1 9 / 16 " | €134.87 | |
C | 8215G060-12 / DC | 60 | 32 Derece ila 77 Derece F | Alüminyum | 104 Derece F | 0 psi | 1.625 " | 6 45 / 64 " | 5" | €549.28 | |
B | 8214G271-12 / DC | 60 | -40 Derece ila 77 Derece F | Alüminyum | 125 Derece F | 0 psi | 1.625 " | 6 29 / 32 " | 5 5 / 16 " | €698.79 | |
C | 8215G050-24 / DC | 60 | 32 Derece ila 77 Derece F | Alüminyum | 104 Derece F | 0 psi | 1.625 " | 6 45 / 64 " | 5" | €552.54 | |
C | 8215G070-12 / DC | 60 | 32 Derece ila 77 Derece F | Alüminyum | 104 Derece F | 0 psi | 1.625 " | 6 45 / 64 " | 5" | €646.79 | |
C | 8215G070-24 / DC | 60 | 32 Derece ila 77 Derece F | Alüminyum | 104 Derece F | 0 psi | 1.625 " | 6 45 / 64 " | 5" | €646.79 | |
B | 8214G281-24 / DC | 60 | -40 Derece ila 77 Derece F | Alüminyum | 125 Derece F | 0 psi | 2-3 / 32 " | 7 49 / 64 " | 6 7 / 64 " | €1,017.31 | |
C | 8215G050-12 / DC | 60 | 32 Derece ila 77 Derece F | Alüminyum | 104 Derece F | 0 psi | 1.625 " | 6 45 / 64 " | 5" | €562.26 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dikme Kanalı Aksesuarları
- Evaporatif Soğutucu Motorlar
- Hava Fırçası Püskürtme Tabancası Kitleri
- çatallar
- Yüksek-Düşük Dedektör
- Vinil
- Ark Flaş Koruması
- Duvarcılık
- El Arabaları
- Böcek öldürücüler ve Haşere Kontrolü
- PRO-LINE Tepegöz Kabini
- HOFFMAN Panjur Plaka Kitleri, Gri
- APPROVED VENDOR Uzatma Yayı Yardımcı Programı
- DIXON Kaynak Yanalları
- NOTRAX Skywalker HD o-Curve Rampa Nitril Kuru Alan Paspasları
- MACROMATIC Conta Sızıntısı ve Aşırı Sıcaklık Rölesi
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarı, 11/16-20 Un
- ALL GEAR Berry Bombardıman Uçağı Konumlandırma İpleri
- LINN GEAR AR Hazır Dişliler, 50 Zincir
- HUMBOLDT HCM-3000 Serisi Sıkıştırma Makineleri