Red Hat 8215g050-12/dc | Yakıt Gaz Solenoid Valfı 1 inç 21 Cv 25 Psi | 38vc39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT 8215G050-12 / DC Yakıt Gaz Solenoid Valfı 1 İnç 21 cv 25 psi | AH8KJE 38VC39

RED HAT 8215G050-12/DC Yakıt Gaz Solenoid Valfı 1 İnç 21 cv 25 psi

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AH8KJE Modeli: 8215G050-12/DCÇapraz Referans: 38VC39
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
€562.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt Gaz Solenoid Valfı
Ortam Sıcaklığı Aralık32 Derece ila 77 Derece F
gövde MalzemesiAlüminyum
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu5.5 "
Hacim Katsayısı21
Bobin MuhafazasıGenel Amaçlı Bağlantı Kutusu ve Su Geçirmez
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo, 18" Uçlu
Çevresel korumaKapalı, Açık
Hz60
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı104 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.1.625 "
Toplam yükseklik6 45 / 64 "
Uzunluk5"
toplam Genişlik5 13 / 32 "
Boru Boyutu1"
Conta MalzemesiNBR
TipYakıt Gazı
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim12 VDC
Watt35.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.31
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)18.8
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Selenoid Valf Ürün Grubu: Yakıt Gaz Solenoid Valfı
  • Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı Diferansiyel Hava / İnert Gaz: 25 psi
  • Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı Diferansiyel Su: 25 psi
  • Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı Farkı: 25 psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHzOrtam Sıcaklığı Aralıkgövde MalzemesiMaks. Alan sayısı Akışkan SıcaklığıMin. Çalışma Basıncı FarkıOrifis Dia.Toplam yükseklikUzunlukÜcret
RED HAT 8210H106B Yakıt Gazı Solenoidi Nc 1 / 2in. 3.6 Cv Pirinç | AF2NXJ 6WTV6 8210H106B50/60-20 Derece ila 125 Derece FPirinç125 Derece F5 psi5 / 8 "3 15 / 16 "3.437 "€238.07
RED HAT 8262H078 Yakıt Gazı Solenoidi Nc 1 / 4in. 1 Cv Pirinç | AF2YHC 6ZAK4 8262H078605 Derece ila 131 Derece FPirinç125 Derece F0 psi9 / 32 "2.75 "1 9 / 16 "€134.87
RED HAT 8214G251-12 / DC Yakıt Gaz Solenoid Valfı 1 İnç 21 cv 12VDC | AH8KHZ 38VC34 8214G251-12 / DC60-40 Derece ila 77 Derece FAlüminyum125 Derece F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€604.52
RED HAT 8214G261-12 / DC Yakıt Gazı Sol Valfi 1-1 / 4 İnç 32 cv 12VDC | AH8KJA 38VC35 8214G261-12 / DC60-40 Derece ila 77 Derece FAlüminyum125 Derece F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€588.28
RED HAT 8214G271-12/DC Yakıt Gaz Sol Vana 1-1/2 İnç 35 cv 12VDC | AH8KJB 38VC36 8214G271-12 / DC60-40 Derece ila 77 Derece FAlüminyum125 Derece F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€698.79
RED HAT 8214G281-24 / DC Yakıt Gaz Solenoid Valfı 2 İnç 55 cv 24VDC | AH8KJC 38VC37 8214G281-24 / DC60-40 Derece ila 77 Derece FAlüminyum125 Derece F0 psi2-3 / 32 "7 49 / 64 "6 7 / 64 "€1,017.31
RED HAT 8215G050-24 / DC Yakıt Gazı Solenoid Valfı 1 İnç 21 cv 24VDC | AH8KJD 38VC38 8215G050-24 / DC6032 Derece ila 77 Derece FAlüminyum104 Derece F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€552.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT 8215G050-12/DC Yakıt Gaz Solenoid Valfı 1 İnç 21 cv 25 psi
€562.26 / Adet