RED HAT Buhar ve Sıcak Su Solenoid Valfı
stil | Model | Min. Çalışma Basıncı Farkı | Ortam Sıcaklığı Aralık | Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu | NEMA Değerlendirmesi | Orifis Dia. | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8263H300 | 0 psi | 131 Derece F | 2.593 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 5 / 32 " | 2 61 / 64 " | 19 / 16 " | 1 11 / 16 " | €265.40 | |
B | 8263H305 | 0 psi | 131 Derece F | 2-9 / 16 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 5 / 32 " | 3 3 / 32 " | 1.875 " | 1 11 / 16 " | €286.05 | |
C | 8220G029 | 5 psi | 125 Derece F | 4-11 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.25 " | 6 9 / 32 " | 4.375 " | 4 3 / 32 " | €1,493.31 | |
C | 8220G031 | 5 psi | 125 Derece F | 4.75 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.75 " | 7.5 " | 5 1 / 16 " | 4 45 / 64 " | €1,931.30 | |
D | 8220G409 | 5 psi | 125 Derece F | 3.5 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4 13 / 64 " | 2.875 " | 2 53 / 64 " | €508.69 | |
C | 8220G013 | 5 psi | 125 Derece F | 4.75 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.75 " | 7.5 " | 5 1 / 16 " | 4 45 / 64 " | €1,647.36 | |
E | SU8220G406 | 5 psi | 125 Derece F | 3-17 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1 / 2 " | 4 7 / 64 " | 2.875 " | 2.25 " | €502.39 | |
C | 8220G011 | 5 psi | 125 Derece F | 4-11 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.25 " | 6 9 / 32 " | 4.375 " | 4 3 / 32 " | €865.71 | |
F | EF8220G406120 / 60 | 5 psi | 125 Derece F | 3-17 / 32 " | 3, 7, 9 | 1 / 2 " | 4 3 / 32 " | 2.875 " | 2.25 " | €556.08 | |
C | 8220G009 | 5 psi | 125 Derece F | 4-3 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.125 " | 5 13 / 16 " | 3 21 / 32 " | 3 9 / 16 " | €685.60 | |
D | 8220G409 | 5 psi | 125 Derece F | 3.5 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4 13 / 64 " | 2.875 " | 2 53 / 64 " | €508.69 | |
C | 8220G027 | 5 psi | 125 Derece F | 4-3 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.125 " | 5 13 / 16 " | 3 21 / 32 " | 3 9 / 16 " | €1,146.92 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yedek Nemlendirici Pedleri
- Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı Aksesuarları
- Kablo Destek Sapları
- Kesme Ekleri
- İşleme Malzemeleri
- Anahtar Kontrol Tanımlaması
- Toprak Arıza Koruması
- Paçavra ve Mendil
- Yönlendiriciler
- LOUISVILLE Orta Hizmet Kalas
- MILWAUKEE Düz keski
- DAYTON Montaj Donanımlı Çıkış Korumaları
- APPLETON ELECTRIC EBR Serisi, Priz
- PARKER Endüstriyel Kartuşlar, Asetal Plastik Gövde, Tüp Tipi
- VULCAN HART Damla Tava, Derin Yak
- GUARDAIR Gulper Değnekleri
- ALL GEAR Direk Testere Yardımcı Kabloları
- JONARD Yıldız Anahtarları
- BROWNING 50 Nolu Zincir İçin QD Burçlu Çelik Çift Dişli