Red Hat 8263h305 | S Hw Solenoid Valf 3/8 İnç Nc Pirinç | 6yek2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT 8263H305 S Hw Solenoid Valf 3/8 İnç Nc Pirinç | AF2VVQ 6YEK2

RED HAT 8263H305 S Hw Solenoid Valf 3/8 İnç Nc Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2VVQ Modeli: 8263H305Çapraz Referans: 6YEK2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€286.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buhar ve Sıcak Su Solenoid Valfı
Ortam Sıcaklığı Aralık131 Derece F
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu2-9 / 16 "
Hacim Katsayısı0.52
Bobin MuhafazasıSu geçirmez Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıH
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı Buhar344 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.5 / 32 "
Toplam yükseklik3 3 / 32 "
Uzunluk1.875 "
toplam Genişlik1 11 / 16 "
Boru Boyutu3 / 8 "
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim120 / 110 VAC
Watt10.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı Sıcak Su (210 Derece F)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Çalışma Basıncı FarkıOrtam Sıcaklığı AralıkMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuNEMA DeğerlendirmesiOrifis Dia.Toplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
RED HAT 8220G009 S Hw Solenoid Valf 1-1 / 4 İnç Nc Pirinç | AE4MKT 5LU31 8220G0095 psi125 Derece F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "€685.60
RED HAT 8220G011 S Hw Solenoid Valf 1-1 / 2 İnç Nc Pirinç | AE4MKU 5LU32 8220G0115 psi125 Derece F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "€865.71
RED HAT 8220G013 S Hw Solenoid Valf 2 İnç Nc Pirinç | AE4MKV 5LU33 8220G0135 psi125 Derece F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "€1,647.36
RED HAT 8220G027 S Hw Solenoid Valf 1-1 / 4 İnç Nc Pirinç | AE4MLE 5LU44 8220G0275 psi125 Derece F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "€1,146.92
RED HAT 8220G029 S Hw Solenoid Valf 1-1 / 2 İnç Nc Pirinç | AE4MLF 5LU45 8220G0295 psi125 Derece F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "€1,493.31
RED HAT 8220G031 S Hw Solenoid Valf 2 İnç Nc Pirinç | AE4MLG 5LU46 8220G0315 psi125 Derece F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "€1,931.30
RED HAT SU8220G406 S Hw Solenoid Valf 1/2 İnç Nc Pirinç | AF2NXK 6WTV7 SU8220G4065 psi125 Derece F3-17 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 2 "4 7 / 64 "2.875 "2.25 "€502.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT 8263H305 S Hw Solenoid Valf 3/8 İnç Nc Pirinç
€286.05 / Adet