REELCRAFT Bağlantılı Hortum Grupları, 300 PSI, 1/2 İnç İç Çap
stil | Model | Uygun boyutu | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | S601020-25 1 | 1/2 x 1/2 "NPTF (M) | 25ft. | €96.78 | |
A | S601022-50 1 | 1/2 x 1/2 "NPTF (M) | 50ft. | €163.21 | |
A | S601021-35 1 | 1/2 x 3/8 "NPTF (M) | 35ft. | €119.86 | |
B | 601021-50 1 | 1/2 x 3/8 "NPTF (M) | 50ft. | €122.36 |
Bağlantılı Hortum Tertibatları, 300 PSI, 1/2 İnç İç Çap
Reelcraft düşük basınçlı hava / su hortumu tertibatları, endüstriyel, inşaat ve tarım uygulamaları için pnömatik aletlere, hava kompresörlerine ve diğer ekipmanlara hava veya su taşımak için kullanılır. Korozyon direnci, hafiflik ve esneklik için naylon örgülü PVC yapıya sahiptirler. Bu hortumlar, alet ve ekipmanlara bağlanmak için hortumun bir ucunda 3/8 veya 1/2 inç MNPT ve diğer ucunda 1/2 inç MNPT pirinç kaplinlerle birlikte gelir. Maksimum 300 psi basınca ve maksimum 150 derece F sıcaklığa dayanabilirler. 25 ila 50 fit arasında değişen hortum uzunluklarında mevcut olan bu kırmızı renkli hortum düzeneklerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- çileler
- Zımpara Süngerleri
- Gıda Atık Öğütücüler
- Lastik Dengeleme Boncukları
- Hava Kazıyıcı Aksesuarları
- Yıkayıcılar
- Malzeme Asansörleri
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Meraklı Araçlar
- Anahtar Stok
- MUELLER INDUSTRIES EZ Açıklıklı Onarım Kaplini
- MASTER APPLIANCE Isı Aleti
- DAYTON Katlanır Sandalye ve Masa Depolama Kamyonları
- NEW YORK WIRE Pet Kapı ve Pencere Ekranı
- CS JOHNSON Hızlı Bırakma Kolu
- RIDGID Teleskop Havzası Anahtarları
- LABCONCO Parçaları
- KIMBLE CHASE Şişeler
- SCHNEIDER ELECTRIC Buton Kontrol İstasyonları
- TSUBAKI MIUS Serisi Kam Kavramaları