Reelcraft S601022-50 1 | Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/2 İnç 50 Feet Uzunluk | 2plc8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REELCRAFT S601022-50 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/2 İnç 50 Feet Uzunluk | AC2ZWE 2PLC8

REELCRAFT S601022-50 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/2 İnç 50 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2ZWE Modeli: S601022-50 1Çapraz Referans: 2PLC8
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
€187.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çok Amaçlı Hava Hortumu
RenkKırmızı
Bağlantı MalzemesiPirinç
Kapak MalzemesiPVC
Uygun boyutu1/2 x 1/2 "NPTF (M)
Dia İçinde.1 / 2 "
uzunluk50ft.
Maks. Basınç300 psi
Dış Çap.0.78 "
GüçlendirmeNaylon Örgü
Emniyet faktörü4:1
Sıcaklık. menzil0 ila 150 Derece F
Tüp malzemesiPVC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.7
Gemi yüksekliği (cm)38.61
Gemi uzunluğu (cm)35.31
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu4009320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Akuple Montaj / Dökme (Akuple Montaj)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUygun boyutuuzunlukÜcret
REELCRAFT 601021-50 1 Hortum Tertibatı 1/2 İnç 50 Ayak Uzunluk | AA9WPZ 1GYJ6 601021-50 11/2 x 3/8 "NPTF (M)50ft.€142.96
REELCRAFT S601020-25 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/2 İnç 25 Feet Uzunluk | AC2ZWC 2PLC6 S601020-25 11/2 x 1/2 "NPTF (M)25ft.€113.70
REELCRAFT S601021-35 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/2 İnç 35 Feet Uzunluk | AC2ZWD 2PLC7 S601021-35 11/2 x 3/8 "NPTF (M)35ft.€140.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REELCRAFT S601022-50 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/2 İnç 50 Feet Uzunluk
€187.14 / Adet