REELCRAFT Bağlantılı Hortum Grupları, 300 PSI, 1/4 İnç İç Çap
stil | Model | Uygun boyutu | uzunluk | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 601001-35 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (M) | 35ft. | 0.64 " | €57.06 | |
B | S601001-25 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (M) | 25ft. | 0.5 " | €52.22 | |
B | S601001-50 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (M) | 50ft. | 0.5 " | €89.09 | |
B | S601085-25 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (M) | 25ft. | 0.5 " | €76.26 | |
B | S601085-35 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (M) | 35ft. | 0.5 " | €82.35 | |
B | S601085-50 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (M) | 50ft. | 0.5 " | €96.38 |
Bağlantılı Hortum Tertibatları, 300 PSI, 1/4 İnç İç Çap
Reelcraft düşük basınçlı hava / su hortumu tertibatları, endüstriyel, inşaat ve tarım uygulamaları için pnömatik aletlere, hava kompresörlerine ve diğer ekipmanlara hava veya su taşımak için kullanılır. Korozyon direnci, hafiflik ve esneklik için naylon örgülü PVC yapıya sahiptirler. Bu hortumlar, alet ve ekipmanlara bağlanmak için hortumun bir ucunda 3/8 veya 1/4 inç MNPT ve diğer ucunda 1/4 inç MNPT pirinç kaplinlerle birlikte gelir. Maksimum 300 psi basınca ve maksimum 150 derece F sıcaklığa dayanabilirler. 25 ila 50 fit arasında değişen hortum uzunluklarında mevcut olan bu kırmızı renkli hortum düzeneklerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tavan Vantilatörü Aksesuarları
- Büyüteç Ölçme Terazileri
- Morse Konik Matkap Kovanları
- Sürücü Reaktörleri ve Filtreleri
- Havalı Alet Kombinasyon Kitleri
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Bağlantı Araçları
- Plastik maddeler
- Gürültü kontrolü
- Kılavuzlar
- PARKER Flare Conta
- RITTAL Bez Plakası
- DYNALON Spatula İkili Yeniden Kullanılabilir
- SQUARE D QH Serisi, Fişli Devre Kesici
- FUNNEL KING Kapaklı Huniler
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 3/4-16 Unf Lh
- EATON Magnum Serisi Açma Göstergeleri
- ALL GEAR Çift Kafa Çok Pro Yumuşak Teçhizat Sapanları
- KERN AND SOHN YKO Serisi Arayüz Kabloları
- BALDOR / DODGE Izgara Lign T31 Tipi Ara Parça Montajları